カプラー/レバーカップリング :「LRネジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-2197-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-54
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-51
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-47
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-211
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)41
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)14
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-210
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)38
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)11
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)1/2”
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-3
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:25~35N/m
付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット
全長(mm)150
質量(g)900
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)270
能力(mm)5
ホース接続径3/8(10mm)
吸入口サイズ1/4(6.35mm)
アズワン品番64-2198-27
使用コンプレッサ2.2kW
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。