49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-3 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)50.5 寸法h(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR 使用圧力(MPa)1 ねじサイズRc3/8"
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
840 税込924
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-3 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140EC-3
1個
680 税込748
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-32
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DC-3 寸法L(mm)37 呼び径3/8inch 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4" 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-44
1個
745 税込820
当日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA141AY-113
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA141AY-115
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” エスコ品番EA140ER-3 20型 質量(g)96 使用圧力1.47
1個
650 税込715
当日出荷

仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2" 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-47
1個
745 税込820
翌日出荷

1個
460 税込506
当日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)110 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-27 分岐数2連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個(170mL)ほか
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)210 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-29 分岐数4連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)160 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-28 分岐数3連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-15
1個
750 税込825
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” エスコ品番EA140DJ-13 20型 使用圧力1.5
1個
780 税込858
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-13
1個
240 税込264
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)3/4” エスコ品番EA140DJ-15 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-90
1個
640 税込704
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-113
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-89
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-88
1個
545 税込600
翌日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DJ-213
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-213
1個
540 税込594
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)310 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-31 分岐数6連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2195-99 ねじサイズRc3/4"
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-97 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

仕様20型ソケット:3個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92 アズワン品番64-2196-63 取付ねじサイズRc3/4
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-8 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
315 税込347
当日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-82 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2195-94 ねじサイズRc3/4"
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DJ-113
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

仕様20型ソケット:5個 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84 取付ねじサイズRc3/4
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様40型ソケット:4個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98 アズワン品番64-2196-65 取付ねじサイズRc3/4
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DR-3R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

おすすめ人気ランキング