水取りバルブコガネイ当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。
質量(g)4.5取付方式クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3