ヤットコ :「やっとこ 工具」の検索結果
ヤットコとは板金や釘、高温で熱した鉄などをつかむための工具。先端のくわえ部分はギザギザになっており、掴んだときに滑り落ちにくい構造になっています。ビーズやレジンアクセサリーなどの制作や針金細工、火造り作業、精密部品の組み立て作業などによく使用されている工具です。ステンレスや鉄で作られていることが多く、掴んだ時に滑りにくいように、グリップ部分にエラストマー樹脂やナイロンのカバーの付いているものがあります。陶器用や時計用、マイクロヤットコなどいくつかの種類があるため、購入時に注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満
140~160未満(20)
180~200未満(5)
200~220未満(7)
220~240未満(3)
240~260未満(4)
260~280未満(2)
300~350未満(2)
350~400未満(2)
450~500未満(3)
全長(mm)をもっと見る
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)約120
材質炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)50
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
サイズ(mm)120
トラスコ品番270-8957
形状両丸
全長(mm)120
材質/仕上SUS410
質量(g)36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極細先タイプです。
さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。
材質13%クロムステンレス
先端形状角棒
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。