補強金具 :「木材 補強」の検索結果
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ベージュ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)35
幅(mm)35
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)5.5
ねじ径(mm)M5
板厚(mm)1
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
表面処理ユニクロ
寸法W(mm)32
厚さt(mm)4.5
材質スチール
質量(g)136
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。