補強金具 :「棚固定 金具」の検索結果

補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装) 長さ(mm)49 幅(mm)30 高さ(mm)67 耐荷重(kg)15
1パック(2枚)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I 12/5用の 下穴Φ5用専用ボルト、
用途固定棚 下穴径(Φmm)5 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール
1セット(100個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

I 12/5用の 下穴Φ3用専用ボルト、
用途固定棚 下穴径(Φmm)3 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール
1セット(100個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
ブラック 板厚(mm)3 使用ビス径(mm)3.8
1個
68 税込75
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック 使用ビス径(mm)2.7
1個
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロワイド棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)32 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)5.2
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ステンバレット棚受
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
用途固定や補強、接合、棚受けとして。 材質ステンレスSUS304 寸法C(mm)16 板厚(mm)5 穴径(Φmm)ビス:5 穴数4個
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
オフホワイト 板厚(mm)3 使用ビス径(mm)3.8
1個
62 税込68
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロアングル棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。 寸法A(mm)181.5 寸法C(mm)16 板厚(mm)4.3 穴数6 規格90×180 材質 仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)5.3 寸法B(mm)90
1個
319 税込351
5日以内出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロアングル棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)16 板厚(mm)4.3 穴径(Φmm)5.3 穴数4
1個
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに つや消し黒 許容荷重(kg)20
1個
519 税込571
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
オフホワイト 使用ビス径(mm)2.7
1個
43 税込47
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに 許容荷重(kg)20
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)