加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)13.8
TGK品番719-00-19-68
材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン
長さ(mm)120 コネクター含む
直径(Φmm)76
最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)
接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47
入圧(kPa)540
アズワン品番1-5913-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製フィルターホルダー
- 樹脂製フィルターホルダー
- ガラス製フィルターホルダー
- マニフォールド
- インラインフィルターホルダー
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。