テーブルリフターとは、荷物の運搬などに使われる機器の一つです。荷物を載せるテーブルの脚がリモコンなどの操作で昇降可能になっており、重い荷物を安全かつスムーズに運搬するために使用。台車とセットになったテーブルリフターも存在します。積載荷重が何kgになっているかの確認が必要です。また、昇降距離や昇降時間、操作方法なども異なるため、用途に合っているか、使いやすいかなどを考えて選びましょう。

295件中 1件〜40件

並び替え:

1. テーブルリフト(150kg 高上昇タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥39,900
モノタロウ テーブルリフト(150kg 高上昇タイプ) 1台
レビュー:(5)

【特長】均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。【用途】米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。【質量(kg)】64【車輪径(Φmm)】100【材質(車輪)】ゴム【均等荷重(kg)】150

テーブルリフター
注文コード 品番 内容量 テーブル高さ(mm)テーブル(長さL×幅W)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
68115872 TL150 1台 302〜1100700×450 ¥39,900 0営業日後以内

2. テーブル昇降機JB-812 スペーシア

販売価格(税別) ¥18,900
スペーシア テーブル昇降機JB-812 1台
レビュー:(4)

【特長】作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。【トラスコ品番】460-1238【質量(kg)】12【耐荷重(kg)】60【静荷重(kg)】80【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ

テーブルリフター
注文コード 品番 内容量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37450874 JB-812 1台 395×255×120〜350 ¥18,900 1営業日後以内

3. ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛

販売価格(税別) ¥99,900 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 1台

【特長】コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。【仕様】上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御【タイプ】スタンダード【電源コード(m)】3【モーター出力(W)】70【使用頻度】(最大)30回/時【昇降時間(秒)】10【最大起動頻度(回/min)】10

テーブルリフター
注文コード 品番 内容量 テーブル高さH〜H1(mm)ストロークST(mm)テーブル寸法(W×L)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19839086 GLL-100-47V-100V 1台 80〜580500400×720 ¥129,000 21日
19839095 GLL-100-58V-100V 1台 80〜580500520×850 ¥129,000 21日
19839104 GLL-150-45V-100V 1台 80〜430350400×500 ¥99,900 21日
19839113 GLL-150-56V-100V 1台 80〜430350520×630 ¥119,000 21日
19839129 GLL-100-47V-200V 1台 80〜580500400×720 ¥139,000 21日

4. テーブル昇降機専用ハンドルJB-802H スペーシア

販売価格(税別) ¥2,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スペーシア テーブル昇降機専用ハンドルJB-802H 1本
レビュー:(3)

【適合パイプ】スペーシアパイプシステム用標準パイプ【質量(g)】400【トラスコ品番】460-1220

テーブルリフター
注文コード 品番 内容量 適合機種 販売価格 出荷目安 数量
61005874 JB-802H 1本 JB-812 ¥2,190 0営業日後以内
37450883 JB-802H 1本 JB-812(8本・別売) ¥968 取扱終了

5. タイヤプレッシャーゲージ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
タスコ(TASCO) タイヤプレッシャーゲージ 1個

【特長】自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。【寸法(幅W×高さH)(mm)】110×220【接続形式】カプラ式【ホース長さ(mm)】430

テーブルリフター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55653368 TA340PK 1個 ¥2,990 0営業日後以内

6. テーブルリフト 和コーポレーション

販売価格(税別) ¥55,900
2営業日後以内
和コーポレーション テーブルリフト 1台
レビュー:(1)

【特長】均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。【用途】米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。【質量(kg)】64【車輪径(Φmm)】100【材質(車輪)】ゴム【均等荷重(kg)】150

テーブルリフター

7. 炭酸ガスレギュレーター タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) 炭酸ガスレギュレーター 1個

【特長】炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。【適合】TA801A用

テーブルリフター

8. ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛

販売価格(税別) ¥119,000 〜
出荷目安:21日から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 1台

【特長】ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。【仕様】ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付【種別】スタンダート【コード長さ(m)】【LED付フットスイッチコード】2【電源コード(m)】3【電源電圧(V)】単相100V【使用頻度】30回/時【最大起動頻度(回/min)】10

テーブルリフター

9. ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌

販売価格(税別) ¥79,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
花岡車輌 ダンディ レベラー台車(UDLV) 1台

【特長】レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。

テーブルリフター

10. 丸善 ローハイシステム リフター スクリュー式スチール製固定式550×400mm ユニオンスチール

販売価格(税別) ¥54,900
ユニオンスチール 丸善 ローハイシステム リフター スクリュー式スチール製固定式550×400mm 1台
レビュー:(1)

【特長】昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。【用途】昇降式簡易補助作業台。【トラスコ品番】465-4170【質量(kg)】24【均等荷重(kg)】100【テーブル寸法(幅×長さ)(mm)】400×550【昇降方式】スクリュー式

テーブルリフター

11. ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛

販売価格(税別) ¥43,900 〜
出荷目安:16日から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 1台

【特長】低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。【仕様】油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ【材質】【ポンプ部】ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、【シリンダー部】ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、【本体部】メラミン焼付塗装/粉体塗装【使用油】タービン油:ISO VG22

テーブルリフター

12. ピットレスローリフト TRUSCO

販売価格(税別) ¥299,000 〜
3営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO ピットレスローリフト 1台

【特長】超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。テーブルの裏に安全スイッチが付いています。【用途】キャスター付網パレットや台車などの昇降に。【材質】ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1209

テーブルリフター

13. 標準リフトテーブル Kシリーズ 河原

販売価格(税別) ¥269,000
出荷目安:11日
河原 標準リフトテーブル Kシリーズ 1台

【特長】静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。【用途】各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして【トラスコ品番】457-6632【電源(V)】三相200【ユニット種別】内蔵式【モーター出力(kW)】0.75【均等荷重(kg)】2000【電源コード(m)】1.5【操作方法】フットスイッチ(コード長さ:3m)【昇降方式】電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)【使用頻度】150回/日【上昇時間(秒)(50/60Hz)】44/36

テーブルリフター

14. エンジンクリーナー(カプラ付) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
タスコ(TASCO) エンジンクリーナー(カプラ付) 1個

【全長(mm)】300【穴径(Φmm)】5【ホース長さ(mm)】(吸水)920

テーブルリフター

15. アルミ折りたたみ伸縮台車 タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) アルミ折りたたみ伸縮台車 1個

【特長】折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。【寸法(mm)】(展開時)750×440×930【車輪径(Φmm)】100【本体質量(kg)】7.3【折りたたみ寸法(mm)】575×440×245【最大荷重(kg)】150

テーブルリフター

16. 炭酸ガスボンベ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) 炭酸ガスボンベ 1個

テーブルリフター

17. 超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛

販売価格(税別) ¥79,900 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
東正車輛 超低床スリムリフター油圧・足踏み式 1台

【特長】現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。【仕様】ユニット別置・油圧シリンダー【種別】油圧・足踏式【色】オレンジ【タイプ】E【コード長さ(m)】(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ【高圧ホース(m)】2【操作方法】フットスイッチ【昇降方式】足踏油圧式

テーブルリフター

18. リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原

販売価格(税別) ¥219,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
河原 リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 1台

【特長】低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)【スイッチ】フートスイッチ【積載荷重(kg)】500【電動機(kW)】0.4

テーブルリフター

19. テーブルリフト250kg(電動Bねじ式100V)520×850mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥140,100
出荷目安:61日
TRUSCO テーブルリフト250kg(電動Bねじ式100V)520×850mm 1台

【仕様】電磁ブレーキ付モーター駆動押しボタン式【トラスコ品番】464-3208【質量(kg)】50【電圧】単相100V【モーター出力(kW)】0.07【均等荷重(kg)】250【昇降方式】電動ボールねじ式【使用頻度】上下動15回/h【昇降時間(秒)】22/22

テーブルリフター

20. テーブルリフト300kg(電動油圧式)600×800mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥186,825
出荷目安:8日
TRUSCO テーブルリフト300kg(電動油圧式)600×800mm 1台

【特長】高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。【用途】荷物の昇降や作業台として。【仕様】ユニット:内蔵式上昇端リミットスイッチ付【トラスコ品番】464-2881【質量(kg)】78【電源】三相200V【モーター出力(kW)】0.55【均等荷重(kg)】300【電源コード(m)】4【上昇時間(秒)】(50Hz)6(60Hz)5【操作方法】フットスイッチ(コード長さ:2m)【昇降方式】電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)【使用頻度】15回/時間

テーブルリフター

21. テーブルリフト300kg(電動油圧式)450×800mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥184,875
出荷目安:8日
TRUSCO テーブルリフト300kg(電動油圧式)450×800mm 1台

【特長】高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。【用途】荷物の昇降や作業台として。【仕様】ユニット:内蔵式上昇端リミットスイッチ付【トラスコ品番】464-2864【質量(kg)】75【電源】三相200V【モーター出力(kW)】0.55【均等荷重(kg)】300【電源コード(m)】4【上昇時間(秒)】(50Hz)6(60Hz)5【操作方法】フットスイッチ(コード長さ:2m)【昇降方式】電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)【使用頻度】15回/時間

テーブルリフター

22. テーブルリフト250kg(電動Bねじ式100V)400×720mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥137,325
出荷目安:17日
TRUSCO テーブルリフト250kg(電動Bねじ式100V)400×720mm 1台

【特長】ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。【用途】荷物の昇降や作業台として。【仕様】電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式【付属品】フットスイッチ(コード2m)【トラスコ品番】464-3160【質量(kg)】45【電圧】単相100V【モーター出力(kW)】0.07【均等荷重(kg)】250【昇降方式】電動ボールねじ式【使用頻度】上下動15回/h【昇降時間(秒)】22/22

テーブルリフター

23. テーブルリフト1000kg電動Bねじ100V 800×1050mm TRUSCO

販売価格(税別) ¥267,450
出荷目安:8日
TRUSCO テーブルリフト1000kg電動Bねじ100V 800×1050mm 1台

【特長】ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。【用途】荷物の昇降や作業台として。【仕様】電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式【付属品】フットスイッチ(コード2m)【トラスコ品番】464-3356【質量(kg)】155【電圧】単相100V【モーター出力(kW)】0.4【均等荷重(kg)】1000【昇降方式】電動ボールねじ式【使用頻度】上下動15回/h【昇降時間(秒)】25/25

テーブルリフター

24. BXレベラー スギヤス

販売価格(税別) ¥79,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スギヤス BXレベラー 1台

【特長】腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。ポータブルタイプ。【塗装色】クリーム

テーブルリフター

25. 超低床式リフトテーブル SLシリーズ 河原

販売価格(税別) ¥349,000 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
河原 超低床式リフトテーブル SLシリーズ 1台

【特長】軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。 ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。 操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。 新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。 油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。 標準色は、マンセル10G5/5.5です。【積載荷重(kg)】1000【最高高さ(mm)】1000【最低高さ(mm)】75【電動機(kW)】1.13【使用頻度】75回(停止回数)/日【上昇時間(秒)(50/60Hz)】(sec/stroke)22/17

テーブルリフター

26. ステンレスリフト 2TON用サスケシリーズ 河原

販売価格(税別) ¥1,479,000 〜
出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
河原 ステンレスリフト 2TON用サスケシリーズ 1台

【特長】水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。【用途】食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。【積載荷重(kg)】2000【材質(フレーム)】ステンレス(SUS304)【油圧ユニット】別置型(カバー付)【シリンダー】ローバル塗装【防水保護等級】(操作スイッチ)IP65相当

テーブルリフター

27. ステンレスリフト 1TON用サスケシリーズ 河原

販売価格(税別) ¥979,000 〜
出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
河原 ステンレスリフト 1TON用サスケシリーズ 1台

【特長】水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。【用途】食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。【積載荷重(kg)】1000【材質(フレーム)】ステンレス(SUS304)【油圧ユニット】別置型(カバー付)【シリンダー】ローバル塗装【防水保護等級】(操作スイッチ)IP65相当【電動機(kW)】0.75

テーブルリフター

28. ステンレスリフト 500kg用サスケシリーズ 河原

販売価格(税別) ¥899,000 〜
出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
河原 ステンレスリフト 500kg用サスケシリーズ 1台

【特長】水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。【用途】食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。【積載荷重(kg)】500【材質(フレーム)】ステンレス(SUS304)【油圧ユニット】別置型(カバー付)【シリンダー】ローバル塗装【防水保護等級】(操作スイッチ)IP65相当【電動機(kW)】0.4

テーブルリフター

29. ステンレスリフト 300kg用サスケシリーズ 河原

販売価格(税別) ¥889,000 〜
出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
河原 ステンレスリフト 300kg用サスケシリーズ 1台

【特長】水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。【用途】食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。【積載荷重(kg)】300【材質(フレーム)】ステンレス(SUS304)【油圧ユニット】別置型(カバー付)【シリンダー】ローバル塗装【防水保護等級】(操作スイッチ)IP65相当【電動機(kW)】0.4

テーブルリフター

30. 600x1050mm/350kgテーブルリフト(電動式) エスコ

販売価格(税別) ¥704,000
出荷目安:31日
エスコ 600x1050mm/350kgテーブルリフト(電動式) 1個

【仕様】1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。【全長(mm)】1360【車輪径(Φmm)】200mm【電源】AC100V【耐荷重】350kg【押手高さ(mm)】990mm【車輪】ウレタン車【揚高(mm)】475/1725mm

テーブルリフター

31. 600x1050mm/250kgテーブルリフト(電動式) エスコ

販売価格(税別) ¥595,000
出荷目安:31日
エスコ 600x1050mm/250kgテーブルリフト(電動式) 1個

【仕様】1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。【全長(mm)】1360【車輪径(Φmm)】150mm【電源】AC100V【耐荷重】250kg【押手高さ(mm)】940mm【車輪】ウレタン車【揚高(mm)】410/1630mm

テーブルリフター

32. 685x1080mm/1000kgテーブルリフト(低床) エスコ

販売価格(税別) ¥332,000
出荷目安:31日
エスコ 685x1080mm/1000kgテーブルリフト(低床) 1個

【仕様】低床フォークならではの便利性を発揮します。【全長(mm)】1630【車輪径(Φmm)】前輪(固定):80mm、 後輪(ブレーキ付自在):200mm【耐荷重】1000kg【押手高さ(mm)】1000mm【車輪】前輪:ウレタン車、 後輪【揚高(mm)】84/600mm

テーブルリフター

33. 400x720mm/130kgテーブルリフト(ローラーコンベアー付) エスコ

販売価格(税別) ¥108,000
出荷目安:31日
エスコ 400x720mm/130kgテーブルリフト(ローラーコンベアー付) 1個

【仕様】金物などの重量物ラインに適した、ローラーコンベアー搭載タイプ【全長(mm)】950mm【質量(kg)】47kg【車輪径(Φmm)】100mm(ゴム車)【耐荷重(kg)】130【押手高さ(mm)】800mm【揚高(mm)】305/790

テーブルリフター

34. 600x900mm/1000kgテーブルリフト エスコ

販売価格(税別) ¥181,000
出荷目安:16日
エスコ 600x900mm/1000kgテーブルリフト 1個

【仕様】足踏式【全長(mm)】1170【車輪径(Φmm)】150mm【耐荷重】1000kg【押手高さ(mm)】920mm【車輪】ウレタン車【揚高(mm)】400/1000mm

テーブルリフター

35. 600x900mm/750kgテーブルリフト エスコ

販売価格(税別) ¥146,000
出荷目安:16日
エスコ 600x900mm/750kgテーブルリフト 1個

【仕様】足踏式【全長(mm)】1130【車輪径(Φmm)】150mm【耐荷重】750kg【押手高さ(mm)】870mm【車輪】ウレタン車【揚高(mm)】325/925mm

テーブルリフター

36. ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥49,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) 1台

【特長】ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。【用途】溶接作業などに【色】オレンジ【タイプ】(ユニット/足踏みポンプ)別置式【ホース長さ(m)】2【機能】早送り装置なし【アンカー穴(mm)】Φ12【昇降方式】足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)

テーブルリフター

37. ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ 東正車輛

販売価格(税別) ¥169,000 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東正車輛 ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ 1台

【特長】現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。【出力】単相100V70W【使用油】タービン油:ISO VG32(Eタイプ)

テーブルリフター

38. テーブルリフト TRUSCO

販売価格(税別) ¥156,525 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
TRUSCO テーブルリフト 1台

【特長】AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。【用途】荷物の昇降や作業台として。【セット内容】フットスイッチ(コード2m)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1205

テーブルリフター

39. スリムリフト TRUSCO

販売価格(税別) ¥229,875 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO スリムリフト 1台

【特長】パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。【用途】組み立て作業。部品の仕分け作業。【材質】スチール(粉体塗装)【2018年トラスコ掲載ページ】8 1209

テーブルリフター

40. 【ワケあり】リフトラージブJ100 カントー

販売価格(税別)   ¥291,750
0営業日後以内
カントー 【ワケあり】リフトラージブJ100 1個

【特記】※理由あり(未使用・未開封)

テーブルリフター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ