1槽シンク :「排水用皿」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
板金製品類・棚・ストッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。