MXL形 ベルト呼び幅:6.4 【通販モノタロウ】タイミングベルト・シンクロベルト:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
ベルト呼び幅6.4

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. タイミングベルト MXL形6.4(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形6.4(クロロプレンゴム)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】6.4 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】6.4 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

MXL形

戻る ページ: 1 次へ