検索条件:
ベルト呼び幅9.5

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥389 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】MXL 【ベルト幅(mm)】9.5 【歯ピッチ(mm)】2.032 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【ベルト呼び幅】9.5 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】1.11 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】6

MXL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47860504 100MXL9.5 1個 100 203.2 ¥459 8日
47862771 101MXL9.5 1個 101 205.23 ¥459 8日
47862911 102MXL9.5 1個 102 207.26 ¥459 8日
47862997 103MXL9.5 1個 103 209.3 ¥459 8日
47863067 105MXL9.5 1個 105 213.36 ¥459 8日

戻る ページ: 1 次へ

  MXL形特集

おすすめ特集