ワゴン :「収納 引き出し 2段」の検索結果
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具
仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個
トラスコ品番231-2532
材質本体・取手:スチール
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)390
間口(mm)715
引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
棚段数(段)3
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。
工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。
計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。
車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。
工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。
ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250
セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2
質量(kg)50
引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。