ワゴン :「壁用」の検索結果
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
特価
本日12月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。
用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×580×70
最大耐荷重(kg)地上:30、壁面:12
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
引き出し扉は施錠可能なので安心です。
コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。
人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。
引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。
床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。
上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
棚板は4枚まで取付可能です。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に
仕様2ドアタイプ
トラスコ品番449-1891
材質樹脂
質量(kg)25.9
ストッパーあり
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
超軽量で、錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用されているオール樹脂カート。衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品。ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型付(落下防止機能付)。バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し壁にも跡が残りません
材質本体:樹脂(PP)
幅(mm)1970
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)640
キャスター静音ゴムキャスター自在×5個
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量なオール樹脂カートで、錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用されています。衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品です。ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型(落下防止機能付)が付属し、バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し、壁にも跡が残りません。
材質本体:樹脂(PP)
幅(mm)1540
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)640
キャスター静音ゴムキャスター自在×5個
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量なオール樹脂カート。錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用のオール樹脂カート。衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品。ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型付(落下防止機能付)。バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し壁にも跡が残りません
材質本体:樹脂(PP)
幅(mm)1100
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)640
キャスター静音ゴムキャスター自在×5個
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。