ステンレス保管庫とは、実験などで使われる薬品や器具などを保管する保管庫のうち、ステンレス製のもののこと。薬品などを保存するという用途から、薬品や錆、腐食に強いステンレス製のものが重宝されます。サイズ展開が豊富なので、保存する内容物や、設置場所に合わせた選択が可能です。ひき違い戸タイプ、片開きタイプ、卓上タイプ、扉の無いオープンタイプなどがあります。上下2段に分かれたタイプは、上段がガラスやアクリル扉になっていて、中身が見られるようになっている場合も多いようです。

本日9月18日(水)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190912
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

109件中 1件〜40件

並び替え:

1. 鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所

販売価格(税別) ¥38,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東製作所 鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸) 1台
レビュー:(1)

ステンレス保管庫
注文コード 品番 内容量 間口W×奥行D×高さH(mm)間口(mm)奥行(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89309796 AC-600K鍵付 1台 600×450×800600450 ¥38,900 5営業日後以内
89309805 AC-750K鍵付 1台 750×450×800750450 ¥43,900 5営業日後以内
89309814 AC-900K鍵付 1台 900×450×800900450 ¥48,900 5営業日後以内
89309823 AC-1200K鍵付 1台 1200×450×8001200450 ¥55,900 5営業日後以内
89309832 AC-1500K鍵付 1台 1500×450×8001500450 ¥59,900 5営業日後以内

2. 小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク

販売価格(税別) ¥69,900
出荷目安:8日
クラフトワーク 小型ステンレス薬品庫 1個
レビュー:(1)

【特長】ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。【付属品】ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)【材質】ステンレスSUS304【質量(kg)】8【構造】片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔【内寸法(mm)】310×260×545【収納量】500mL×24本、250mL×32本【外寸法(mm)】360×280×600

ステンレス保管庫
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68428124 DSM 1個 ¥69,900 8日

3. ステンレス両開保管庫900×400×1050 TRUSCO

販売価格(税別) ¥90,900
3営業日後以内
TRUSCO ステンレス両開保管庫900×400×1050 1台

【特長】ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。【用途】化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。【仕様】シリンダ錠付完成品【付属品】棚板2枚【トラスコ品番】522-1595【材質】ステンレス(SUS430)【質量(kg)】30【高さ(mm)】1050【ピッチ(mm)】棚板調整:16.75【奥行(mm)】400【間口(mm)】900【設置形態】上置・下置兼用【均等積載量(kg/段)】60

ステンレス保管庫
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41176055 STH411 1台 ¥90,900 3営業日後以内

4. ステンレス両開キャビネット900×500×1050 TRUSCO

販売価格(税別) ¥98,700
3営業日後以内
TRUSCO ステンレス両開キャビネット900×500×1050 1台

【特長】ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。【用途】化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。【仕様】シリンダ錠付完成品【付属品】棚板2枚【トラスコ品番】522-1765【材質】ステンレス(SUS430)【質量(kg)】34【高さ(mm)】1050【ピッチ(mm)】棚板調整:16.75【奥行(mm)】500【間口(mm)】900【設置形態】上置・下置兼用【均等積載量(kg/段)】60

ステンレス保管庫
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41176046 STH511 1台 ¥98,700 3営業日後以内

5. ステンレス保管庫(片面引違・上部ガラス戸) 東製作所

販売価格(税別) ¥89,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東製作所 ステンレス保管庫(片面引違・上部ガラス戸) 1台

【材質】ステンレス(SUS430)、上段扉ガラス【高さ(mm)】1800(上下各850)【構造】上下2段分離式【荷姿】完成品【棚板数(枚)】2【有効高さ(mm)】760/段(中板上下可変)

ステンレス保管庫
注文コード 品番 内容量 奥行(mm)間口(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40251285 ACS-750KG 1台 450750 ¥89,900 7日
40251294 ACS-900KG 1台 450900 ¥99,900 7日
40251303 ACS-1200KG 1台 4501200 ¥129,000 7日
40251312 ACS-1500KG 1台 4501500 ¥139,000 7日
40251321 ACS-1800KG 1台 4501800 ¥149,000 7日

6. ステンレス保管庫(片面引違い戸) 東製作所

販売価格(税別) ¥31,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
東製作所 ステンレス保管庫(片面引違い戸) 1台

【特長】ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。【棚板数(枚)】1【材質】SUS430【高さ(mm)】800【荷姿】完成品【脚高(mm)】100【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ステンレス保管庫

7. ステンレス製ベース TRUSCO

販売価格(税別) ¥14,100
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス製ベース 1個

【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ステンレス保管庫

8. 薬品庫(両開き扉) ケニス

販売価格(税別) ¥179,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケニス 薬品庫(両開き扉) 1個

【特長】耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。【材質】ステンレスSUS304【構造】両開き戸、専用鍵

ステンレス保管庫

9. ステンレス薬品庫 ケニス

販売価格(税別) ¥149,000 〜
出荷目安:11日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケニス ステンレス薬品庫 1個

【特長】より頑丈に生まれ変わりました接合方法がリベット止めから溶接に、扉が通し蝶番になり、より歪みにくく、頑丈になりました。 耐震対策が簡便・万全になりました連結・固定金具が本体に引っ掛ける方式に変わり、取付が楽になりました。床固定金具の床固定用穴径が8mmアンカーボルト対応サイズになり、安全対策も万全です。 耐久性抜群のステンレス製耐久性を追求し、材質にステンレス鋼板を採用した薬品庫です。耐薬品性・防錆性に優れた性能を持っています。 鍵付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。 万が一の時も安心なガラス戸(上段)上段は網入ガラスを採用した引違戸式(NSGA)と飛散防止フィルム付ガラスを採用した引違戸式(NSG)です。万一の時にも安全です。 左右2室独立のNS型(下段)下段は奥行きが広く安定感があり、劇物・毒物の管理に適しています。庫内は左右2室独立で薬品整理箱や砂皿も付属しており、安全対策を考慮しています。【材質】ステンレスSUS304、1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm)【表示】薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気注意

ステンレス保管庫

10. ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンス

販売価格(税別) ¥99,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナガノサイエンス ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) 1個

【特長】ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。【付属品】棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)

ステンレス保管庫

11. 棚板(中棚フック付き) 東製作所

販売価格(税別) ¥15,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東製作所 棚板(中棚フック付き) 1枚

ステンレス保管庫

12. ステンレス両開保管庫900×500×720 TRUSCO

販売価格(税別) ¥81,900
3営業日後以内
TRUSCO ステンレス両開保管庫900×500×720 1台

【特長】ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。【用途】化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。【仕様】シリンダ錠付完成品【付属品】棚板1枚【トラスコ品番】522-1650【材質】ステンレス(SUS430)【質量(kg)】25【高さ(mm)】720【ピッチ(mm)】棚板調整:16.75【奥行(mm)】500【間口(mm)】900【設置形態】上置・下置兼用【均等積載量(kg/段)】60

ステンレス保管庫

13. SUS304シューズケース中棚付3列4段 TRUSCO

販売価格(税別) ¥142,029
出荷目安:8日
TRUSCO SUS304シューズケース中棚付3列4段 1台

【特長】サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。【用途】研究施設、クリーンルーム、食品工場など。【仕様】完成品【トラスコ品番】458-8746【材質】ステンレス(SUS304)【質量(kg)】28【高さ(mm)】1065【タイプ】12人用/3列4段【奥行(mm)】330【間口(mm)】765【1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)】225×328×220

ステンレス保管庫

14. ステンレス収納庫棚板 ダイシン

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
ダイシン ステンレス収納庫棚板 1枚

【適合機種】SS-Kタイプ、SS-Gタイプ、SS-Sタイプ、SS-Hタイプ【質量(kg)】4.1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】860.5×432×15【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ステンレス保管庫

15. ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所

販売価格(税別) ¥49,900 〜
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
東製作所 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 1台

【特長】完成品でお届けします。【材質】ステンレスSUS430【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ステンレス保管庫

16. 下置用ベース(SS-09/18H用) ケニス

販売価格(税別) ¥30,900
3営業日後以内
ケニス 下置用ベース(SS-09/18H用) 1個

【質量(kg)】5.1(アジャスター付)【外寸法(mm)】900×476×60

ステンレス保管庫

17. メディカルキャビネット(上段) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥209,000
出荷目安:31日
テラオカ(ANEX) メディカルキャビネット(上段) 1台

【特長】上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm【材質(本体)】ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】910×500×900

ステンレス保管庫

18. メディカルキャビネット(上段) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥179,000
出荷目安:31日
テラオカ(ANEX) メディカルキャビネット(上段) 1台

【特長】メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm【材質(本体)】ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】910×500×900

ステンレス保管庫

19. メディカルキャビネット(上下段) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥399,000
出荷目安:31日
テラオカ(ANEX) メディカルキャビネット(上下段) 1台

【特長】上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm【材質(本体)】ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】910×500×1800

ステンレス保管庫

20. メディカルキャビネット(上下段) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥359,000
出荷目安:31日
テラオカ(ANEX) メディカルキャビネット(上下段) 1台

【特長】メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm【材質(本体)】ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】910×500×1800

ステンレス保管庫

21. メディカルキャビネット(下段) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥179,000
出荷目安:31日
テラオカ(ANEX) メディカルキャビネット(下段) 1台

【特長】上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm【材質(本体)】ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】910×500×900

ステンレス保管庫

22. メディカルキャビネット(下段) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥179,000
出荷目安:31日
テラオカ(ANEX) メディカルキャビネット(下段) 1台

【特長】メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm【材質(本体)】ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】910×500×900

ステンレス保管庫

23. 簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥89,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テラオカ(ANEX) 簡易型保管庫 1台

【特長】この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。【材質/仕上】SUS304 内外面研磨仕上【耐荷重(kg)】天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)【扉開閉方式】片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所【収納部分室数】1室

ステンレス保管庫

24. アネックスキャビネット(試薬瓶用) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥119,000
4営業日後以内
テラオカ(ANEX) アネックスキャビネット(試薬瓶用) 1台

【特長】把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の 増減で、様々な容器の保管が可能です。 SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。【用途】試薬瓶等の保管【材質】ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ【質量(kg)】約44.5【仕切板】大12枚、小18枚【金具】固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】495×590×800【引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所

ステンレス保管庫

25. アネックスキャビネット(ガロン瓶用) テラオカ(ANEX)

販売価格(税別) ¥149,000
4営業日後以内
テラオカ(ANEX) アネックスキャビネット(ガロン瓶用) 1台

【特長】把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。【用途】ガロン瓶の保管【材質】ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ【質量(kg)】約46.5【仕切板】ステンレス製1組/段×2【金具】固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】495×590×800【引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所

ステンレス保管庫

26. SUS304保管庫 両開き TRUSCO

販売価格(税別) ¥153,450
3営業日後以内
TRUSCO SUS304保管庫 両開き 1台

【トラスコ品番】462-1395【材質】ステンレス(SUS304)【2018年トラスコ掲載ページ】10 1195

ステンレス保管庫

27. SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥79,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付 1台

【特長】さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。【用途】研究施設、クリーンルーム、食品工場など。【材質】ステンレス(SUS304)【高さ(mm)】1665【奥行(mm)】330【1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)】225×328×500【2018年トラスコ掲載ページ】10 1193

ステンレス保管庫

28. SUS304 ダイヤルロック式薬品庫 TRUSCO

販売価格(税別) ¥109,000
3営業日後以内
TRUSCO SUS304 ダイヤルロック式薬品庫 1台

【特長】SUS304製の小型の薬品庫です。ハンドル部がダイヤルロック式になっています。【用途】研究施設、クリーンルームなど。【仕様】可変式棚板2枚付【トラスコ品番】856-3665【セット内容】可変式棚板×2【材質】ステンレス(SUS304)【摘要】棚板2枚【高さ(mm)】750【奥行(mm)】500【間口(mm)】450【均等積載量(kg/段)】40【有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)】111×111×111(中棚厚み15mm除く)【最大積載量(kg/台)】120【2018年トラスコ掲載ページ】10 1202

ステンレス保管庫

29. 簡易型保管庫 SNX-750 寺岡精工(TERAOKA)

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
寺岡精工(TERAOKA) 簡易型保管庫 SNX-750 1台

【特長】扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。【トラスコ品番】816-8925【セット内容】棚板:1枚【材質】本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂【2018年トラスコ掲載ページ】10 1196

ステンレス保管庫

30. 簡易型保管庫 SNX-600 寺岡精工(TERAOKA)

販売価格(税別) ¥109,000
1営業日後以内
寺岡精工(TERAOKA) 簡易型保管庫 SNX-600 1台

【特長】扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。【トラスコ品番】816-8924【セット内容】棚板:1枚【材質】本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂【2018年トラスコ掲載ページ】10 1196

ステンレス保管庫

31. 簡易型保管庫 SNX-400 寺岡精工(TERAOKA)

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
寺岡精工(TERAOKA) 簡易型保管庫 SNX-400 1台

【特長】扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。【トラスコ品番】816-8923【セット内容】棚板:1枚【材質】本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂【2018年トラスコ掲載ページ】10 1196

ステンレス保管庫

32. スライド式薬品庫 ケニス

販売価格(税別) ¥199,000
1営業日後以内
ケニス スライド式薬品庫 1個

【特長】薬品の出し入れに便利なスライド式のステンレス薬品庫です。 引き出しには試薬瓶ホルダーが付属しており、瓶の転倒を防ぐと共に1本1本をガードします。 瓶は500mL基準で1つの引き出しに20本収納でき、最大120本収納可能です。 壁に穴をあけないゲル付耐震固定具が付属しており、取付固定が簡単です。【付属品】ゲル付耐震固定具×2、床固定金具×4【材質】ステンレスSUS304【寸法(mm)】900×600×900【質量(kg)】80【構造】引違戸、スライド式引出し(左右各3段計6段)、専用錠、試薬瓶ホルダー(穴径80mm・深さ77mm・10本立)×12【表示】薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気注意【収納量】500mL×120本

ステンレス保管庫

33. ステンレス薬品庫 ケニス

販売価格(税別) ¥179,000
出荷目安:11日
ケニス ステンレス薬品庫 1個

【特長】更に厳重な管理が可能になりました右室に内扉を設けています。外扉(左右)・内扉に各々専用錠が付いており、外扉と内扉の鍵保管場所を変えて頂くことで、より厳重に薬品の管理をして頂けます。 耐震対策が簡便・万全です床固定金具の床固定用穴径は8mmアンカーボルト対応サイズで、安全対策も万全です。 耐久性抜群のステンレス製・頑丈なつくり耐久性を追求し、材質にステンレス鋼板を採用した薬品庫です。耐薬品性・防錆性に優れた性能を持っています。接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく頑丈です。【付属品】薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、床固定金具×4【材質】ステンレスSUS304、1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm)【質量(kg)】58.4【構造】3室独立構造、各室専用錠、棚板×3、通風孔【内寸法(mm)】426×439×810(内扉:332×445×350、間口321×330)【表示】薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物×2、火気注意【外寸法(mm)】900×500×900

ステンレス保管庫

34. ステンレス薬品庫 ケニス

販売価格(税別) ¥119,000
1営業日後以内
ケニス ステンレス薬品庫 1個

【特長】引き出しを引くと他は開かない連動ストッパーで前傾転倒を防止します。【付属品】床固定金具×4【材質】ステンレスSUS304【質量(kg)】32【構造】3段引出し、専用錠、通風孔【内寸法(mm)】364×510×240【表示】薬品庫、医薬用外劇毒物、火気注意【収納量】500mL×60本/250mL×90本【外寸法(mm)】465×590×805

ステンレス保管庫

35. ステンレス薬品庫 三島精器

販売価格(税別) ¥149,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三島精器 ステンレス薬品庫 1個

【特長】固定金具を標準装備した耐震対策製品です。また、ステンレスSUS304製で耐薬性、防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。 薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラス(K型)と更に防火性と飛散防止性に優れた網入りガラス(A型)の2タイプです。 SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。

ステンレス保管庫

36. ボトルキャビネット(大量収納タイプ) ナガノサイエンス

販売価格(税別) ¥239,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナガノサイエンス ボトルキャビネット(大量収納タイプ) 1個

【特長】ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。【材質】ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP

ステンレス保管庫

37. ステンレス保管庫(両開きタイプ) 米澤器械工業

販売価格(税別) ¥299,000
3営業日後以内
米澤器械工業 ステンレス保管庫(両開きタイプ) 1台

【特長】サビにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。アルゴン溶接による組み立てです。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。【適合】棚板4枚【トラスコ品番】472-9897【材質】ステンレス(SUS304)【質量(kg)】99【高さ(mm)】1700【タイプ】完成品【奥行(mm)】360【間口(mm)】900【棚板耐荷重(kg)】30/1段あたり【均等積載量(kg/段)】30【最大積載量(kg/台)】100【棚板調整ピッチ(mm)】25【引出し耐荷重(kg)】30/1段あたり

ステンレス保管庫

38. ステンレス保管庫(引違いタイプ) 米澤器械工業

販売価格(税別) ¥299,000
3営業日後以内
米澤器械工業 ステンレス保管庫(引違いタイプ) 1台

【特長】サビにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。アルゴン溶接による組み立てです。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。作業しやすいスライド式補助天板付です。【適合】棚板4枚【トラスコ品番】472-9889【材質】ステンレス(SUS304)【質量(kg)】83【高さ(mm)】1700【タイプ】完成品【奥行(mm)】360【間口(mm)】900【天板耐荷重(kg)】(スライド式補助)5【棚板耐荷重(kg)】30/1段あたり、100/1台あたり【均等積載量(kg/段)】30【最大積載量(kg/台)】100【棚板調整ピッチ(mm)】25【引出し耐荷重(kg)】30/1段あたり

ステンレス保管庫

39. 鍵付ステンレス保管庫(片面引出付、引違戸) 東製作所

販売価格(税別) ¥48,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東製作所 鍵付ステンレス保管庫(片面引出付、引違戸) 1台

ステンレス保管庫

40. ステンレス収納庫(ガラス戸) アズワン

販売価格(税別) ¥178,200
出荷目安:7日
アズワン ステンレス収納庫(ガラス戸) 1台

【特長】耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。【仕様】引き戸(ガラス戸)【付属品】棚板×2枚【材質】(ガラス引き戸)透明強化ガラス【質量(kg)】47.5【材質(本体)】ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】900×500×900【棚板耐荷重(kg)】50/枚【材質(棚板)】ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ【棚ピッチ(mm)】26【アズワン品番】0-5223-04

ステンレス保管庫

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『薬品保管庫』には他にこんなカテゴリがあります