照明器具 :「パナソニック 安定器」の検索結果

関連キーワード
5,250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 埋込高(mm)125
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 安定器定格出力型(出力固定型) 材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 色(本体)オフブラック 保護等級IP23 演色指数(Ra)83 型式認可番号3AE-1066 非常灯評定番号LALE-017 入力電流(A)0.094(100V時) 質量(kg)2.3 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 LED寿命(時間)40000
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ランプ別売り
適合(ガード)FK42533 質量(kg)2.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)5040 子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 質量(kg)1.3 調光の可否 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) Ra83 適合【適合ガード】FK22533 対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応 取付天井直付型 仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1組
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 入数(本)1
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)80 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
8,898 税込9,788
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 取付天井直付型 高さ(mm)120 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3 電圧(V)100~242 消費電力(W)20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165 蛍光ランプLDL40S エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)2150 Ra80 防水保護等級IP23 防湿
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)80 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付天井直付型 サイズ40形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm)70 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)80 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.3 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 スイッチプルスイッチ付 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2490 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)2520 子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.7 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 取付天井直付型 高さ(mm)53 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 取付天井直付型 高さ(mm)90 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)