照明器具 :「led ゆらぎ」の検索結果
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.11
高さ(mm)38
全光束(Lm)57~460の間で変動
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1台
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ集光
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)109
質量(kg)1.4(※ランプ込み)
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)98.7
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型
長さ(mm)109
質量(kg)1.3(※ランプ込み)
取付天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造防雨型
本体質量(kg)0.9
回転方向330度
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)98.7
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
出しろ(mm)160
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下110
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質パンル:アクリルパネル 透明
質量(kg)4.2
取付天井直付型
高さ(mm)85
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
色温度(K)6500
幅(Φmm)600
材質(カバー)プラスチックカバー 乳白
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
デザインCasual/Stylish Modern
グリーン購入法適合
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。