真鍮素材そのものの風合いが楽しめる優雅なシャンデリアライト。
こちらは口径E12、25Wの白熱シャンデリア球が6灯付くタイプでメーカー扱い内では中型のシャンデリアです。
玄関回り、室内の小中空間にオススメです。
イタリア製ならではの洗練されたデザインとつや消しの表面の仕上げでたぐいまれな重厚感があります。
単体でも空間の雰囲気を変える力は十分です。
空間演出のアクセントとして最適です!
白熱球の灯りが優しく、絵になるフォルムとともに眺めているだけで恍惚な気分に浸れます。
天井への取付は、直接結線のため、電気工事士の資格を持った施工業者に依頼してください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品E12 25W シャンデリア電球 6個
材質真鍮
質量(kg)約9
色金色
消費電力(W)25
口金E12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)570×500×570
仕上真鍮ナチュラル仕上げ
電球の種類普通球
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズの真鍮製ポーチライト。
小型のポーチライトで人気のBR1760のデザインそのまま大きくしました。照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けるブラケットタイプ。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
きらきらした光が特長のクリアーガラス(CL)仕様で、白熱電球は目に優しく、ずっと眺めていたくなるような暖かな灯りです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)204
質量(kg)約2
高さ(mm)235
奥行(mm)265
消費電力(W)40
口金E26
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。