照明器具 :「フロアスタンド」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白 長さ(mm)300 幅(mm)260 高さ(mm)1500 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)310 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付 長さ(mm)1285 幅(mm)65 高さ(mm)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.5 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)16 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)