照明器具 :「ネジ 90 度」の検索結果
高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカスト(オフホワイト色)
幅(mm)Φ145
カバーアクリル(透明)
質量(kg)0.6
取付傾斜天井取付:可能(55度)
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格消費電力(W)4.7
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光の可否不可
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。