埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:不可
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
構造高気密SB形
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)87
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)樹脂(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂(鏡面)
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂(鏡面)
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:別売
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
構造高気密SB形
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)87
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)樹脂(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可
質量(kg)0.3
消費電力(W)6.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。