クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
北海道産の高品質な無垢材を使用し、日本国内の工場で職人が1つ1つを丁寧に仕上げた、純国産のウッドリストレストです。
Matias社 新開発の静音スイッチを採用したメカニカルキーボード「Matias mini Quiet Pro Keyboard US」は、消音機構により打鍵音の大きさというメカニカルスイッチ特有の問題を克服しつつ、最大の魅力である軽快なクリック感の維持に成功しました。
コンパクトかつ静音なメカニカルという、新しいコンセプトのキーボードです。
仕様●製品タイプ:キーボード●製品シリーズ:Matias mini Quiet Pro Keyboard US●カラー:ブラック●インターフェース:USB●キー・ボタン:19mm/3.5mm●ケーブル長:2m●仕様:ホームケーブル:2.0m、トラベルケーブル:1.0m N-key ロールオーバー対応●対応機種:USBポートを持つWindowsPC●本体外形寸法:幅337×奥行165×高さ35mm●質量:934g●コード番号:DI300L5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7518-87
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
Bluetooth(Ver.5.1)接続とUSB接続(Type-A to C)に対応したCHERRY MXスイッチ搭載のメカニカルキーボードです。Bluetoothのバージョンが5.1になったことで、消費電力は抑えながら通信速度と安定性がアップしました。USB接続時に使用可能な「USBスルーポート(Type-A)」も搭載しています。PCだけではなく、スマートフォンやタブレットなどの様々なデバイスを、最大4台まで登録しておくことができ、ワンタッチで切り替えて使用することが可能です。USB接続を含めると最大5台を自在に使い分けられます。旧モデルではペアリングやデバイスの切り替えをするのに、窪んだところにあるスイッチをペン先で押したり、複数キーの合わせ押しで行う必要がありましたが、Convertible3ではそれらの設定をBluetooth専用ボタンに集約し、全てワンタッチで操作できるようにしました。また、誤ってボタンを押してしまうことがないように、配置や設置場所にも配慮したユーザビリティーの高いフレームデザインを採用しました。
Bluetooth(Ver.5.1)接続とUSB接続(Type-A to C)に対応したCHERRY MXスイッチ搭載のメカニカルキーボードです。Bluetoothのバージョンが5.1になったことで、消費電力は抑えながら通信速度と安定性がアップしました。USB接続時に使用可能な「USBスルーポート(Type-A)」も搭載しています。PCだけではなく、スマートフォンやタブレットなどの様々なデバイスを、最大4台まで登録しておくことができ、ワンタッチで切り替えて使用することが可能です。USB接続を含めると最大5台を自在に使い分けられます。旧モデルではペアリングやデバイスの切り替えをするのに、窪んだところにあるスイッチをペン先で押したり、複数キーの合わせ押しで行う必要がありましたが、Convertible3ではそれらの設定をBluetooth専用ボタンに集約し、全てワンタッチで操作できるようにしました。また、誤ってボタンを押してしまうことがないように、配置や設置場所にも配慮したユーザビリティーの高いフレームデザインを採用しました。
仕様●コード番号:DI300U9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7519-44
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
Bluetooch(4CH)& USB2.0 コンパクトタイプのメカニカルキーボード Windows & Mac対応。
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。