S型 :「S字フック」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
SUS304(27)
SUS316(3)
ステンレス(6)
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番113-6117
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)110
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)102
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)55
寸法S1(mm)7
寸法S2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番113-6155
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
寸法D(mm)2
寸法L2(mm)56
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)30
寸法S1(mm)3.5
寸法S2(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.005
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)5
使用荷重(kN)0.05
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番317-4487
材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC
寸法L(mm)700
寸法L1(mm)700
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)692
寸法W(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS316)
種類Sカン
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.20
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
寸法L1(mm)30
寸法W2(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
両端にフックがあります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途ジョイント金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)6
寸法W(mm)14
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。