動力用押釦開閉器は、各種産業機械や製造・加工場所の壁などに取り付けて、電動機の運転・停止操作を行う電源スイッチボックスです。スイッチカバーがなく主に屋内で使う露出型や、屋外に取り付けることができ、雨を防げる防雨構造の製品などがあります。家庭用のスイッチとは違い外側は堅牢な素材で覆われ、長期間過酷な状況で使用しても破損する心配の少ない頑丈な造りです。なお、過負荷がかかると自動的に切れる機能や、信頼性の高い2点接続方式、埋め込み型やコンパクトタイプなど。製品ごとにさまざまな特徴があります。

検索条件:

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 動力用押し釦開閉器(防浸形) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器(防浸形) 1台
レビュー:(30)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用 【仕様】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 【形状】防水型 【色】マンセルN5.5/0 【質量(g)】205 【取り付け形状】表面取付形 【定格周波数(Hz)】50/60 【端子ねじ】M4 【材質(ケース)】ポリプロピレン樹脂 【適合電線(mm2)】3.5 【保護等級】IP67 【準拠規格】電気用品安全法に準拠 【許容周囲温度(℃)】-10〜+50 【操作方法】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 【開閉寿命(回)】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm 【耐衝撃性能】衝撃加速度30G 【適合電動機】3Φ220/440V 3.7kW 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事

動力用押釦開閉器 > 防浸型
注文コード 品番 内容量 極数 ボタン数 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
32620384 MRW320 1台 3P(三相用) 2 AC220V(最大許容電圧)AC440V ¥2,990 0営業日後以内

2. 動力用押し釦開閉器 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器 1台
レビュー:(45)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用 【仕様】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 【形状】露出形 【色】マンセル10GY6/0.5 【質量(g)】167 【取り付け形状】表面取付形 【定格周波数(Hz)】50/60 【端子ねじ】M3.5 【材質(ケース)】鋼板製 【適合電線(mm2)】2 【保護等級】IP40 【準拠規格】電気用品安全法に準拠 【許容周囲温度(℃)】-10〜+50 【操作方法】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 【開閉寿命(回)】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm 【耐衝撃性能】衝撃加速度30G 【適合電動機】3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤) 【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事

動力用押釦開閉器 > 露出形 鉄ケース
注文コード 品番 内容量 極数 ボタン数 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
32620375 MR315 1台 3P(三相用) 2 AC220V(最大許容電圧)AC440V ¥1,090 0営業日後以内

3. 動力用押し釦開閉器(防浸形) MRW320用ボタンパッキン 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥539
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器(防浸形) MRW320用ボタンパッキン 1個
レビュー:(1)

【適合本体】MRW320

動力用押釦開閉器 > 防浸型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87143926 MRW320用ボタンパッキン 1個 ¥539 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります