電源コード(ACコード) :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。最初に非対称リサイクラーなどの 2 つの選択可能な機能を実行します。また、非対称リサイクラーをオフにすると、0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初にリサイクルできます。これは使いやすく、すばやく設定できます。バックパネル / フロントパネル取り付けに適した、信頼性の高いタイミングソリューションとなります。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 1 秒、1 秒→ 10 秒、6 秒→ 60 秒、60 → 600 秒、0.1 時間→ 1 時間、1 時間→ 10 時間、10 時間→ 100 時間など)の 7 つの時間レンジを選択可能 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です 自動開始 1C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 5 A DIN レールに取り付け可能 供給電圧: 24 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様●電源電圧:24 V dc, 24 → 240V ac●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:2●時間範囲:0.1 s → 100h●タイマ機能の数:Asymmetrical Recycler with Pulse Start●タイマ機能の数:多機能●接点構成:SPDT●時間増分:時間 , 分 , 秒●最大電流:5A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:67.2mm●接点材質:銀・酸化スズ●コード番号:857-7132 アズワン品番65-8090-64
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DUB03 は、精密 TRMS AC / DC 過電圧又は低電圧監視リレーです。内蔵ラッチ機能により、リレー出力のオン位置を維持できます。DIPスイッチで測定範囲を選択可能 相対スケールで電圧を調整可能 相対スケールでヒステリシスを調整可能
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB03●コード番号:201-0823 アズワン品番65-8064-20
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8602 アズワン品番65-8078-99
1個
56,980 税込62,678
欠品中

Carlo Gavazzi 電圧 / 周波数監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性
仕様●監視アプリケーション:周波数、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8593 アズワン品番65-8059-23
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:非対称、欠相、相順、公差●周波数検出範囲:50 → 400Hz●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8592 アズワン品番65-8079-18
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8601 アズワン品番65-8079-34
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8591 アズワン品番65-8078-71
1個
56,980 税込62,678
欠品中

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります