テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日6月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230616
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり、水中でも使用可能です。耐火性だけではなく、自己消火性があります。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着剤を使用していないため、ベトつきません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.5
種類自己融着
使用温度範囲(℃)-54~260
基材シリコンゴム
耐電圧8kV/mm
引張強力(N/mm2)4.8
セパレータ有
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
特性耐水性、耐油性、耐火性
取扱い終了