テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
用途継手ネジ部のシールなど
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.1
特性耐寒性、耐熱性
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
はく離ライナー付きスタンダードタイプ。
有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れています。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着力(N/10mm)12(対ステンレス)
粘着力(N/20mm)24(ステンレス板・180度ピール)
引張強度(N/10mm)37.5
引張強度(N/20mm)75
カプセルレンズ型の再帰反射テープです。
従来のガラスビーズタイプと比較すると夜間は約3倍の明るさで、且つ広角適正を有しています。
異なる色の反射シートを重ね貼りで使用することや印刷または透明フィルムとの組み合わせで優れた注意喚起標識を仕上げることも出来ます。
蛍光レモンと蛍光オレンジ色は昼間はよく目立ち、夜は車等のライトに確実に明るく反射し目立ちます。
屋外耐久年数は一般色(白・赤・黄)が約7~10年、蛍光色(レモン・オレンジ)が約1~2年です(保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途駐車場・工場・倉庫などの安全対策に。ヘルメットや機械に貼って注意喚起に。
自転車やカバンに貼って安全対策に。
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.41
基材プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルム
粘着剤アクリル系
はく離紙がない、ゴミゼロ化タイプです。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。
工場や病院倉庫などの構内区画ラインに。
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
こんなお得な商品も!

再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。
用途コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に適しています。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に適しています。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に適しています。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途表示・安全用
粘着力(N/25mm)16
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
貼付直後から使用・通行ができます。
用途工場や倉庫などの安全対策や区画標示、通路標示用に
厚さ(mm)0.91
主な用途表示・安全用
特性耐久・耐摩耗性
テープ長さ(m)10
基材塩ビフィルム
粘着剤ゴム系
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
材質アクリル系/アルミ箔
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.26
主な用途表示・安全用
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射/柔軟/耐久
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
幅(mm)13
長さ(m)15
厚さ(mm)0.1
主な用途配管用
使用温度範囲(℃)-100~260
伸び(%)50
耐薬品性優秀(強酸、アルカリ、有機溶剤)
引張強度(MPa)15
特性耐薬品
燃焼性不燃性
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。世界各国の標識に用いられる封入型反射シートの規格に適合します。屋外耐候性7年の長期グレードです。
用途道路標識に。屋外保安用品に。屋外看板に。
材質基材:ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系
テープ厚さ(mm)0.16
粘着力6.4N/10mm
主な用途表示・安全用
特性再帰反射、屋外対応
配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途屋外配管の保護に。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.15
質量(g)198
基材塩化ビニール(PVC)
主な用途配管保護用
引張強度(N/10mm)54
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~80
基材アルミ箔
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)8
引張強度(N/25mm)25
引張強度(N/10mm)10
粘着力(N/25mm)20
粘着タイプ強粘着
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に
門柱やフェンス、縁石など
コンクリートやブロックなどの凹凸面に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
材質アクリル系/アルミホイル
色黄/黒
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.46
主な用途表示・安全用
粘着力(N/25mm)20
特性反射
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
アルミ基材なので、凹凸面に追従します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋外使用可
はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、通路標示、誘導標示に
長さ(m)5
厚さ(mm)0.17
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
仕様切断にはカッターが必要
引張強度30N/10mm
粘着力12N/10mm
主な用途表示・安全用
特性蛍光
壁や床に貼ってあるテープやステッカーの保護に最適です。
蓄光テープやラインテープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。
用途蓄光テープやラインテープの保護。
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)10
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.1
基材アルミ箔
トラスコ品番436-2357
質量(g)280
使用温度範囲(℃)0~80
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)8
引張強度(N/10mm)10
1巻
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
アクリル系気密防水用ハイパーフィットテープは耐久性・耐候性に優れた粘着剤を使用しており、
長期にわたってその性能が維持されます。
基材には強度に優れた手切れ性の良いポリエステル糸使用をしています。
ポリエステル製の糸を用いた基材を使用しているため、従来の基材よりも
1・温度耐性2・温度変化による被着体の膨張及び収縮に対する追従性に優れています。
各種被着体にに対して優れた粘着性能を持ち、粘着層に適度な流動性を有するため、粗面に対しても強力に接着します。
冬場の低温時にも比較的優れた接着性能を発揮します。
トルエン不使用環境配慮型商品です。※両面タイプBWは「NYG協会推奨品」として認証済みです。
用途片面タイプ(BS・NS)、両面タイプ(BW)ともに
1・サッシ周り、床周り、開口部、基礎、土台部等の目地防水、気密防水用として
2・透湿防水シートの繋ぎ、防水用途に
3・2×4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
4・段差を嫌う箇所の気密防水テープとして。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
基材ポリエステル糸使用、ポリクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)30
はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
素足で踏んでも痛くありません。
耐水性に優れているため、プールサイドや浴室内でも使用できます。
柔軟性に富んでおり手すりなど曲面にも貼付できます。
抗菌・防カビ処理をしています。
用途屋内用。
戸建住宅や高齢者施設などの室内階段、アミューズメントパーク内、手すりなど素足で触れる箇所のすべり止めに。
テープ厚さ(mm)0.65
テープ長さ(m)5
材質滑り止め層:ゴム粒子、基材:なし、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用場所屋内
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
長さ(m)5
基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙
粘着剤アクリル系
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
主な用途表示・安全用
粘着力(N/25mm)29
使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)
光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
特性蓄光
LED(白色系)対応の粘着剤付き高輝度蓄光テープです。照度環境に合わせて選べる3グレードがあります。
【超高輝度タイプ】JIS規格:JDクラス、【高輝度タイプ】JIS規格:JCクラス、【中輝度タイプ】JIS規格:JBクラスになります。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
長さ(m)5
基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙
粘着剤アクリル系
輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス
主な用途表示・安全用
粘着力(N/25mm)29
使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)
光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
特性蓄光
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。通路標示。誘導標示に。
長さ(m)10
材質基材:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
テープ厚さ(mm)0.12
粘着力6.4N/10mm
主な用途表示・安全用
特性再帰反射
2018年トラスコ掲載ページ6 2113
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。粘着剤は耐溶剤性があり、アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用しています。
用途高耐熱電線の結束。高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。小型ボビンコイルの外装絶縁。マグネットワイヤーの結束。コンピューター・通信機・航空機・衛星・軍事設備に使用される電子部品の絶縁及び結束。
テープ長さ(m)33
主な用途絶縁、結束用
特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性
2018年トラスコ掲載ページ6 2017
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
長さ(m)5
基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙
粘着剤アクリル系
輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス
主な用途表示・安全用
粘着力(N/25mm)29
使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)
光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
特性蓄光
色クリア
テープ厚さ(mm)0.5
テープ長さ(m)5
基材ポリエステルフィルム
粘着剤アクリル系
使用場所屋外
色ダンボール色
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
基材スフ布
粘着剤ゴム系
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)15
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用しています。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。粘着剤は厚生労働省指定VOCを使用しておらず、粗面の接着性にもすぐれています。初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途キッチンパネルなど各種建材ボード・パネルの仮止めに。石こうボード・ケイ酸カルシウム板・合板・木材・ベニヤなどの仮固定に。住宅内装材の仮固定に。
色ホワイト
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.2
仕様はく離紙付
トラスコ品番413-9861
材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム、粘着剤:合成ゴム系
質量(g)90
基材特殊ポリオレフィン系フォーム
粘着剤合成ゴム系
主な用途粗面用
粘着力(N/10mm)5
粘着タイプ強力
適合用途低VOC、粗面
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
幅(mm)125
厚さ(mm)0.8
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
仕様テープカット条件:カッターが必要
長さ(mm)125
質量(g)93
テープ幅(mm)125
テープ厚さ(mm)0.8
使用場所屋外
テープ長さ(mm)125
ダクト(壁貫通穴パイプ)廻りの防水部材、LSパイプスハットです。ブチル粘着層と発泡ポリエチレンシートによる二重防水。
ダクトパイプ廻りの平面部とパイプ立ち上がり部分の粘着付き防水部材です。誰でも同じように施工が可能です。
位置決め後にセパレーター引き抜きによる、ワンタッチ取付ができます。
本体の中央穴をダクトに差し込み、中央穴端部を立ち上げながら防水紙表面まで押し込んでください。
防水紙に押さえた状態で外側セパレーター(平面部分)をはがして圧着し、位置決め後に内側セパレーター(パイプ立ち上がり部分)の順番で剥がす。
用途換気ダクト廻りの防水テープとして。電線配管・ベランダ汚水配管・エアコン配管・台所の換気ダクト部分の防水に。
厚さ(mm)2.5
材質発泡ポリエチレン
粘着剤ブチル系
セパレータ外側・内側分割タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。化学溶剤による洗浄時等のマスキング。製造・出荷ライン上の滑り助長。
テープ長さ(m)33
厚みが薄く馴染みが良いです。耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。UL規格 H種(180°)
用途シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。絶縁層のスプライシング。EMI・RFIシールド時のメタル貼り。電子部品仮止め。
材質基材:カプトンフィルム、粘着剤:シリコーン系
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
特性耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性
2018年トラスコ掲載ページ6 2017
基材は0.05mmの一般の軟質アルミ箔より25%程高い引張強度を持ってます。
低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。
トルエンを含まないVOC対応のアルミテープです。
用途ダクトや配管の被覆、保護に、保温材などの目地に、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに
色シルバー
幅(mm)50
長さ(m)25
厚さ(mm)0.1
材質基材:高強度アルミ箔、粘着剤:無溶剤型アクリル系
トラスコ品番790-0635
質量(g)260
使用温度範囲0~80℃
引張強度42N/10mm
粘着力10.8N/10mm
1巻
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
色クリア
幅(mm)70
厚さ(mm)0.5
基材ポリエステルフィルム
トラスコ品番114-5990
長さ(mm)70
質量(g)28
粘着剤アクリル系
使用場所屋外
1セット(10枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。通路標示。誘導標示に。
長さ(m)5
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
仕様切断にはカッターが必要
テープ長さ(m)5
引張強度30N/10mm
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力12N/10mm
主な用途表示・安全用
特性蛍光
2018年トラスコ掲載ページ6 2107
日本の伝統「漆喰(しっくい)」が粘着シートになりました!!しっくいとはサンゴの化石からできた天然素材です(主成分:消石灰)。
表面の細孔に物質を吸収除去し、強アルカリ性による化学反応により無害化効果を発揮します。
消臭・抗菌、抗ウイルス・調湿作用(結露抑制)・VOC吸着除去・CO2吸収(空気清浄)効果があります。
特殊粘着加工(マトリクス加工・粘着面に無数の凹凸を形成)によりエアーが抜けやすく、キレイに貼ることができます。
初期接着段階では弱粘着(はじめは点で接着)のため貼り直しや位置決めが簡単です。
ト
用途トイレやゴミ箱の消臭・抗菌に、下駄箱やクローゼットの調湿に(結露抑制)、ペットゲージ周りの消臭・抗菌に。
色白
厚さ(mm)約0.05
材質漆喰+不織布
基材漆喰+不織布
テープ厚さ(mm)0.05
適合用途低VOC
主なワークパーツ
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。通路標示。誘導標示に。
色レッド
幅(mm)150
長さ(m)10
材質基材:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番829-0904
質量(g)900
テープ厚さ(mm)0.12
粘着力6.4N/10mm
主な用途表示・安全用
特性再帰反射
2018年トラスコ掲載ページ6 2113
1巻
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
1
2
次へ