テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途継手ネジ部のシールなど テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1 特性耐寒性、耐熱性 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
1箱(10巻)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離ライナー付きスタンダードタイプ。 有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。 粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れています。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/10mm)12(対ステンレス) 粘着力(N/20mm)24(ステンレス板・180度ピール) 引張強度(N/10mm)37.5 引張強度(N/20mm)75
1巻ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カプセルレンズ型の再帰反射テープです。 従来のガラスビーズタイプと比較すると夜間は約3倍の明るさで、且つ広角適正を有しています。 異なる色の反射シートを重ね貼りで使用することや印刷または透明フィルムとの組み合わせで優れた注意喚起標識を仕上げることも出来ます。 蛍光レモンと蛍光オレンジ色は昼間はよく目立ち、夜は車等のライトに確実に明るく反射し目立ちます。 屋外耐久年数は一般色(白・赤・黄)が約7~10年、蛍光色(レモン・オレンジ)が約1~2年です(保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途駐車場・工場・倉庫などの安全対策に。ヘルメットや機械に貼って注意喚起に。 自転車やカバンに貼って安全対策に。 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.41 基材プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルム 粘着剤アクリル系
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

はく離紙がない、ゴミゼロ化タイプです。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。 工場や病院倉庫などの構内区画ラインに。 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16
1巻ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。
用途コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に適しています。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に適しています。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に適しています。 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途表示・安全用 粘着力(N/25mm)16
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 貼付直後から使用・通行ができます。
用途工場や倉庫などの安全対策や区画標示、通路標示用に 厚さ(mm)0.91 主な用途表示・安全用 特性耐久・耐摩耗性 テープ長さ(m)10 基材塩ビフィルム 粘着剤ゴム系 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58
1巻ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 幅(mm)13 長さ(m)15 厚さ(mm)0.1 主な用途配管用 使用温度範囲(℃)-100~260 伸び(%)50 耐薬品性優秀(強酸、アルカリ、有機溶剤) 引張強度(MPa)15 特性耐薬品 燃焼性不燃性
1個
329 税込362
当日出荷

基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。世界各国の標識に用いられる封入型反射シートの規格に適合します。屋外耐候性7年の長期グレードです。
用途道路標識に。屋外保安用品に。屋外看板に。 材質基材:ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力6.4N/10mm 主な用途表示・安全用 特性再帰反射、屋外対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途屋外配管の保護に。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.15 質量(g)198 基材塩化ビニール(PVC) 主な用途配管保護用 引張強度(N/10mm)54
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~80 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/25mm)25 引張強度(N/10mm)10 粘着力(N/25mm)20 粘着タイプ強粘着
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)5 基材塩化ビニール 粘着剤アクリル系
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。 アルミ基材なので、凹凸面に追従します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外使用可
1巻ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
1巻ほか
5,490 税込6,039
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、通路標示、誘導標示に 長さ(m)5 厚さ(mm)0.17 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 仕様切断にはカッターが必要 引張強度30N/10mm 粘着力12N/10mm 主な用途表示・安全用 特性蛍光
1巻
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素足で踏んでも痛くありません。 耐水性に優れているため、プールサイドや浴室内でも使用できます。 柔軟性に富んでおり手すりなど曲面にも貼付できます。 抗菌・防カビ処理をしています。
用途屋内用。 戸建住宅や高齢者施設などの室内階段、アミューズメントパーク内、手すりなど素足で触れる箇所のすべり止めに。 テープ厚さ(mm)0.65 テープ長さ(m)5 材質滑り止め層:ゴム粒子、基材:なし、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
LED(白色系)対応の粘着剤付き高輝度蓄光テープです。照度環境に合わせて選べる3グレードがあります。 【超高輝度タイプ】JIS規格:JDクラス、【高輝度タイプ】JIS規格:JCクラス、【中輝度タイプ】JIS規格:JBクラスになります。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
長さ(m)5 基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙 粘着剤アクリル系 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 主な用途表示・安全用 粘着力(N/25mm)29 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠) 特性蓄光
1巻ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用しています。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。粘着剤は厚生労働省指定VOCを使用しておらず、粗面の接着性にもすぐれています。初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途キッチンパネルなど各種建材ボード・パネルの仮止めに。石こうボード・ケイ酸カルシウム板・合板・木材・ベニヤなどの仮固定に。住宅内装材の仮固定に。 ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 仕様はく離紙付 トラスコ品番413-9861 材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム、粘着剤:合成ゴム系 質量(g)90 基材特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤合成ゴム系 主な用途粗面用 粘着力(N/10mm)5 粘着タイプ強力 適合用途低VOC、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
669 税込736
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります