テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途継手ネジ部のシールなど テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 伸度(%)80 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 特性耐寒性、耐熱性 耐熱温度(℃)-100~260
1箱(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離ライナー付きスタンダードタイプ。 有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用テープです。 粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れています。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 引張強度(N/20mm)75 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/20mm)24(ステンレス板・180度ピール) テープ長さ(m)50 引張強度(N/10mm)37.5 粘着力(N/10mm)12(対ステンレス)
1巻ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

カプセルレンズ型の再帰反射テープです。 従来のガラスビーズタイプと比較すると夜間は約3倍の明るさで、且つ広角適正を有しています。 異なる色の反射シートを重ね貼りで使用することや印刷または透明フィルムとの組み合わせで優れた注意喚起標識を仕上げることも出来ます。 蛍光レモンと蛍光オレンジ色は昼間はよく目立ち、夜は車等のライトに確実に明るく反射し目立ちます。 屋外耐久年数は一般色(白・赤・黄)が約7~10年、蛍光色(レモン・オレンジ)が約1~2年です(保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途駐車場・工場・倉庫などの安全対策に。ヘルメットや機械に貼って注意喚起に。 自転車やカバンに貼って安全対策に。 テープ厚さ(mm)0.41 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 基材プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルム
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

はく離紙がない、ゴミゼロ化タイプです。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。 工場や病院倉庫などの構内区画ラインに。 テープ厚さ(mm)0.16 テープ長さ(m)50
1巻ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。
用途コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に適しています。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に適しています。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に適しています。 テープ長さ(m)10 基材PETフィルム テープ厚さ(mm)0.12 主な用途表示・安全用 粘着力(N/25mm)16 粘着剤アクリル系
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 貼付直後から使用・通行ができます。
用途工場や倉庫などの安全対策や区画標示、通路標示用に テープ長さ(m)10 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 特性耐久・耐摩耗性 粘着力(N/20mm)14.58 基材塩ビフィルム 厚さ(mm)0.91 引張強度(N/10mm)193.2
1巻ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 使用温度範囲(℃)-100~260 幅(mm)13 主な用途配管用 長さ(m)15 伸び(%)50 引張強度(MPa)15 特性耐薬品 厚さ(mm)0.1 耐薬品性優秀(強酸、アルカリ、有機溶剤) 燃焼性不燃性
1個
329 税込362
当日出荷

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に テープ長さ(m)5 特性反射/柔軟/耐久 主な用途表示・安全用 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 テープ厚さ(mm)0.26 材質アクリル系/アルミ箔
1巻ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。世界各国の標識に用いられる封入型反射シートの規格に適合します。屋外耐候性7年の長期グレードです。
用途道路標識に。屋外保安用品に。屋外看板に。 主な用途表示・安全用 材質基材:ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系 粘着力6.4N/10mm テープ厚さ(mm)0.16 特性再帰反射、屋外対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 テープ厚さ(mm)0.1 粘着タイプ強粘着 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 シルバー 粘着力(N/10mm)8 基材アルミ箔 引張強度(N/25mm)25 粘着力(N/25mm)20 テープ幅(mm)50 使用温度範囲(℃)0~80 引張強度(N/10mm)10
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途屋外配管の保護に。 基材塩化ビニール(PVC) 主な用途配管保護用 テープ幅(mm)50 引張強度(N/10mm)54 質量(g)198 テープ厚さ(mm)0.15 テープ長さ(m)18
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 基材塩化ビニール テープ長さ(m)5
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。 アルミ基材なので、凹凸面に追従します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 特性屋外使用可 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、通路標示、誘導標示に 長さ(m)5 仕様切断にはカッターが必要 主な用途表示・安全用 引張強度30N/10mm 厚さ(mm)0.17 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 粘着力12N/10mm 特性蛍光
1巻
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
1巻ほか
5,490 税込6,039
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に 門柱やフェンス、縁石など コンクリートやブロックなどの凹凸面に その他、屋外にて長期で使用する箇所に 主な用途表示・安全用 材質アクリル系/アルミホイル 粘着力(N/25mm)20 黄/黒 テープ厚さ(mm)0.46 テープ長さ(m)3 特性反射
1巻ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁や床に貼ってあるテープやステッカーの保護に最適です。 蓄光テープやラインテープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。
用途蓄光テープやラインテープの保護。 透明 厚さ(mm)0.1 長さ(m)10
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
LED(白色系)対応の粘着剤付き高輝度蓄光テープです。照度環境に合わせて選べる3グレードがあります。 【超高輝度タイプ】JIS規格:JDクラス、【高輝度タイプ】JIS規格:JCクラス、【中輝度タイプ】JIS規格:JBクラスになります。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 長さ(m)5 特性蓄光 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 主な用途表示・安全用 基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙 粘着剤アクリル系 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠) 粘着力(N/25mm)29
1巻ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~80 シルバー 基材アルミ箔 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10 粘着剤アクリル系
1巻
1,290 税込1,419
当日出荷

アクリル系気密防水用ハイパーフィットテープは耐久性・耐候性に優れた粘着剤を使用しており、 長期にわたってその性能が維持されます。 基材には強度に優れた手切れ性の良いポリエステル糸使用をしています。 ポリエステル製の糸を用いた基材を使用しているため、従来の基材よりも 1・温度耐性2・温度変化による被着体の膨張及び収縮に対する追従性に優れています。 各種被着体にに対して優れた粘着性能を持ち、粘着層に適度な流動性を有するため、粗面に対しても強力に接着します。 冬場の低温時にも比較的優れた接着性能を発揮します。 トルエン不使用環境配慮型商品です。※両面タイプBWは「NYG協会推奨品」として認証済みです。
用途片面タイプ(BS・NS)、両面タイプ(BW)ともに 1・サッシ周り、床周り、開口部、基礎、土台部等の目地防水、気密防水用として 2・透湿防水シートの繋ぎ、防水用途に 3・2×4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として 4・段差を嫌う箇所の気密防水テープとして。 基材ポリエステル糸使用、ポリクロス テープ長さ(m)20 テープ幅(mm)50 粘着力(N/25mm)30 粘着剤アクリル系
1巻
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素足で踏んでも痛くありません。 耐水性に優れているため、プールサイドや浴室内でも使用できます。 柔軟性に富んでおり手すりなど曲面にも貼付できます。 抗菌・防カビ処理をしています。
用途屋内用。 戸建住宅や高齢者施設などの室内階段、アミューズメントパーク内、手すりなど素足で触れる箇所のすべり止めに。 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.65 材質滑り止め層:ゴム粒子、基材:なし、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
1巻ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 特性蓄光 粘着力(N/25mm)29 粘着剤アクリル系 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠) 基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙 主な用途表示・安全用
1巻ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル再帰反射テープ
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。通路標示。誘導標示に。 材質基材:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 特性再帰反射 2018年トラスコ掲載ページ6 2113 主な用途表示・安全用 粘着力6.4N/10mm
1巻
3,690 税込4,059
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用しています。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。粘着剤は厚生労働省指定VOCを使用しておらず、粗面の接着性にもすぐれています。初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途キッチンパネルなど各種建材ボード・パネルの仮止めに。石こうボード・ケイ酸カルシウム板・合板・木材・ベニヤなどの仮固定に。住宅内装材の仮固定に。 テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)1.2 質量(g)90 主なワーク大面材、パーツ 材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム、粘着剤:合成ゴム系 粘着剤合成ゴム系 粘着力(N/10mm)5 適合用途低VOC、粗面 仕様はく離紙付 ホワイト 基材特殊ポリオレフィン系フォーム 主な用途粗面用 トラスコ品番413-9861 テープ長さ(m)10 粘着タイプ強力
1巻
599 税込659
当日出荷

日東エルマテリアル超高輝度蓄光テープ JDクラス
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
長さ(m)5 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)29 特性蓄光 基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠) 主な用途表示・安全用
1巻ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアルカプトンテープ
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。粘着剤は耐溶剤性があり、アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用しています。
用途高耐熱電線の結束。高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。小型ボビンコイルの外装絶縁。マグネットワイヤーの結束。コンピューター・通信機・航空機・衛星・軍事設備に使用される電子部品の絶縁及び結束。 テープ長さ(m)33 2018年トラスコ掲載ページ6 2017 主な用途絶縁、結束用 特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性
1巻
6,690 税込7,359
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)125 テープ厚さ(mm)0.8 厚さ(mm)0.8 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム 仕様テープカット条件:カッターが必要 長さ(mm)125 質量(g)93 テープ長さ(mm)125 テープ幅(mm)125 使用場所屋外
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリア 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(mm)0.5 テープ長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の伝統「漆喰(しっくい)」が粘着シートになりました!!しっくいとはサンゴの化石からできた天然素材です(主成分:消石灰)。 表面の細孔に物質を吸収除去し、強アルカリ性による化学反応により無害化効果を発揮します。 消臭・抗菌、抗ウイルス・調湿作用(結露抑制)・VOC吸着除去・CO2吸収(空気清浄)効果があります。 特殊粘着加工(マトリクス加工・粘着面に無数の凹凸を形成)によりエアーが抜けやすく、キレイに貼ることができます。 初期接着段階では弱粘着(はじめは点で接着)のため貼り直しや位置決めが簡単です。 ト
用途トイレやゴミ箱の消臭・抗菌に、下駄箱やクローゼットの調湿に(結露抑制)、ペットゲージ周りの消臭・抗菌に。 厚さ(mm)約0.05 主なワークパーツ 適合用途低VOC 材質漆喰+不織布 基材漆喰+不織布 テープ厚さ(mm)0.05
1セット(3枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材は0.05mmの一般の軟質アルミ箔より25%程高い引張強度を持ってます。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 トルエンを含まないVOC対応のアルミテープです。
用途ダクトや配管の被覆、保護に、保温材などの目地に、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに 質量(g)260 厚さ(mm)0.1 粘着力10.8N/10mm シルバー トラスコ品番790-0635 使用温度範囲0~80℃ 長さ(m)25 材質基材:高強度アルミ箔、粘着剤:無溶剤型アクリル系 幅(mm)50 引張強度42N/10mm
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷

日東エルマテリアル粗面反射テープ
主な用途粗面用 テープ厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)10 基材PETフィルム・アルミ 粘着剤アクリル系
1巻
4,990 税込5,489
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東エルマテリアルPTFEテープ
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。化学溶剤による洗浄時等のマスキング。製造・出荷ライン上の滑り助長。 テープ長さ(m)33
1巻
7,890 税込8,679
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンボール色 テープ長さ(m)25 基材スフ布 引張強度(N/25mm)150 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)15 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)28 粘着剤アクリル系 基材ポリエステルフィルム トラスコ品番114-5990 使用場所屋外 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.5 クリア 幅(mm)70
1セット(10枚)
1,190 税込1,309
当日出荷

厚みが薄く馴染みが良いです。耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。UL規格 H種(180°)
用途シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。絶縁層のスプライシング。EMI・RFIシールド時のメタル貼り。電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 2018年トラスコ掲載ページ6 2017 特性耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性 材質基材:カプトンフィルム、粘着剤:シリコーン系 テープ長さ(m)33
1巻
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光テープ
太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。通路標示。誘導標示に。 主な用途表示・安全用 長さ(m)5 粘着力12N/10mm 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 引張強度30N/10mm テープ厚さ(mm)0.17 特性蛍光 2018年トラスコ掲載ページ6 2107 テープ長さ(m)5
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

基材ポリエチレンクロス 主なワークパーツ テープ長さ(m)40 テープ厚さ(mm)0.2 ホワイト
1巻
799 税込879
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東エルマテリアル再帰反射テープ 150m
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。通路標示。誘導標示に。 質量(g)900 主な用途表示・安全用 テープ厚さ(mm)0.12 粘着力6.4N/10mm レッド 幅(mm)150 材質基材:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 特性再帰反射 2018年トラスコ掲載ページ6 2113 長さ(m)10 トラスコ品番829-0904
1巻
6,990 税込7,689
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります