キャビネット / プラボックス :「SN」の検索結果
関連キーワード
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:35mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:125A 定格電圧:1kV レベル数:1
アズワン品番65-1387-09
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様ポジション数:1 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG
アズワン品番65-1380-54
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1
アズワン品番65-1387-13
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:マーカー カード 適合製品:ターミナルブロック レジェンド:ブランク ピッチ間隔8mm 製品群:SNK シリーズ
アズワン品番65-1380-06
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV レベル数:1
仕様ポジション数:1 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:30A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 10AWG
アズワン品番65-1380-58
1個
¥789
税込¥868
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1
アズワン品番65-1380-51
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:380V レベル数:3
アズワン品番65-1387-11
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:15A 定格電圧:500V レベル数:1
アズワン品番65-1390-30
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2
アズワン品番65-1387-63
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
仕様製品群:SNK シリーズ アクセサリー タイプ:ショート サーキット ブリッジ 適合製品:Entrelec D6/8.ST.RS ZS10-PE-R1 ZS10-R1 ZS10-ST ZS10-ST-T4 ターミナルブロック
アズワン品番65-1380-63
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様適合製品:ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ラテラル ジャンプ バー 製品群:SNA シリーズ
アズワン品番65-1387-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様適合製品:ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドセクション 製品群:SNA シリーズ
アズワン品番65-1387-61
1個
¥689
税込¥758
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。