従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
材質(樹脂部)ポリプロピレン製
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
材質(ボルト)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
材質ポリプロピレン製
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。
仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間
材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上
製品質量(g)179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,819
税込¥2,001
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
材質(本体)ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)
タイプ耐熱・難燃性
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質(ナット)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
材質(本体)ポリ塩化ビニル
寸法W(mm)900
取付穴ピッチ(mm)P20×44=880
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質(本体)エポキシ樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
材質(本体)鉄製
仕上ニッケルクロムめっき
材質(ピン)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数3
寸法A(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
仕様付属アダプター
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
定格絶縁電圧(KV)6.6
材質ポリプロピレン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
材質ポリプロピレン製
色黒
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。
最大電流(A)許容:600
製品質量(g)1245
適合電線250sq
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
製品質量(g)56.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
¥948
税込¥1,043
9日以内出荷
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質(本体)鉄製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。