4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
材質本体:NBR 適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業アルミラック
エコ商品
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)250
1台
128,800 税込141,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格EIA(19インチ) 板厚(mm)1(天井板、側板、背面板) ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属) RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg 許容静荷重(kg)250
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格JIS規格 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)250
1台
168,800 税込185,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)