商品豆知識
形状フランジ
質量(kg)0.7
寸法H(mm)11
管接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)28
寸法F(mm)47.6
寸法D(mm)65
寸法E(mm)22.2
寸法C(mm)48
寸法J(mm)30
寸法K(mm)15
寸法T(Φmm)19
六角穴付ボルトM10×45
適合管の呼び3/4
ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)
適合OリングG30
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
許容回転速度(r/min)600~1800
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
小形。長寿命。保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内
使用圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1200
油温(℃)0~70
小形。軽量。低騒音。小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御
使用圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
回転方向軸端側から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
小形。低騒音。高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内
取付方式フランジ取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
使用圧力(MPa)16
最高使用圧力(MPa)16
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。