728件中 1件〜40件

並び替え:

1. 静音オイルレスコンプレッサー 25L 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥32,900
男前モノタロウ 静音オイルレスコンプレッサー 25L 1台
レビュー:(18)

【特長】静音タイプなので音を気にする場面で有効活用する事が出来ます。 25Lの大容量タイプです。【用途】各種エアーツール用に。 【付属品】本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約21.2 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約585×345×520 【消費電力(W)(50/60Hz)】570/590 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.8[約8.2] 【定格時間(分)】30 【関連資料】取扱説明書

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 電圧(V) タンク容量(L) 種類 販売価格 出荷目安 数量
48949407 MCP-250A 1台 AC100 約25 静音 ¥32,900 0営業日後以内

2. スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥54,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 1台
レビュー:(3)

【特長】圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。 【種類】低騒音 【周波数(Hz)】50/60共用 【最高圧力(MPa)】0.8 【運転方式】圧力開閉器式 【空気取出口】G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 【潤滑方式】オイルフリー 【使用周囲温度(℃)】0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) 【シリンダー径(Φmm)】63 【制御圧力ON-OFF(MPa)】0.6〜0.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電源電圧(V) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
24890355 0.2LE-8SB 1台 12 単相100 20/24 ¥57,900 3営業日後以内
24890364 0.2LE-8SBA 1台 30 単相100 20/24 ¥63,900 3営業日後以内
24890373 0.2LE-8TB 1台 12 三相200 20/24 ¥54,900 3営業日後以内
24890382 0.2LE-8TBA 1台 30 三相200 20/24 ¥59,900 3営業日後以内
24890398 0.4LE-8SB 1台 30 単相100 42/49 ¥79,900 3営業日後以内

3. 静音オイルレスコンプレッサー 39L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥48,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 39L 1台
レビュー:(15)

【特長】静かな作動音。約65dB/m。 オイルレスでメンテナスらくらく。 高効率でエアー充填が早いダブルピストン。【用途】エアータッカーなど、各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。 エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。 タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。 【付属品】本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約26.2 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約660×380×570 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.8[約8.2] 【定格時間(分)】30 【安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.88[約9.0] 【リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.5[約5.1] 【馬力(HP)】1相当 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.8(約0〜8.2kgf/cm2)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電圧(V) 吐出量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
01775262 ACP-39SLA 1台 約39 AC100 約120/約137 ¥48,990 0営業日後以内
38909236 ACP-160SL 1台 約39 AC100 約120/約137 ¥39,900 取扱終了

4. 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥56,900
タカトテクニカ 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L 1台
レビュー:(8)

【消費電力(W)】1100 【ケース質量(kg)】73 【本体質量(kg)】55 【馬力】約1.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 電源(V) タンク容量(L) 種類 販売価格 出荷目安 数量
22461836 HD80ZWB 1台 AC100 78(39×2) 静音 ¥56,900 2営業日後以内

5. オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 1台

【特長】操作性の向上 安全性・信頼性の向上 メンテナンス性の向上。

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 吐出し空気量(L/min) 出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
09443393 0.75OP-9.5GSB 5 1台 38 圧縮機/75(78)〈82〉 0.75 ¥149,000 2営業日後以内
09443402 0.75OP-9.5GSB 6 1台 38 圧縮機/75(78)〈82〉 0.75 ¥149,000 2営業日後以内
17643632 0.75OP-9.5GP 5 1台 (空気)38 圧縮機/75(78)〈82〉 0.75 ¥149,000 2営業日後以内
17643648 0.75OP-9.5GP 6 1台 (空気)38 圧縮機/75(78)〈82〉 0.75 ¥149,000 2営業日後以内
17643657 1.5OP-9.5GP 5 1台 (空気)70 圧縮機/165(170)〈187〉 1.5 ¥199,000 2営業日後以内

6. オイルレスエアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥27,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(21)

【仕様】【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 【質量(kg)】26 【周波数(Hz)】50/60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】670×340×590 【最高圧力(MPa)】0.8 【消費電力(W)(50/60Hz)】700/700 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】7/7 【吐出口サイズ】1/4ワンタッチカプラ 【電源コード】1.25mm2×約1.8m 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】2900(50Hz)、3440(60Hz) 【馬力(HP)】1 【空気圧縮方式】往復動ピストン方式 【圧力制御範囲(MPa)】約0.6〜約0.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

7. エアコンプレッサー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥29,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) エアコンプレッサー 1台
レビュー:(11)

【特長】建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。 【仕様】過負荷防止装置オイルレス 【付属品】エアホース5m(コイル)エアガン 【幅(mm)】460 【質量(kg)】18 【高さ(mm)】540 【奥行(mm)】260 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】50Hz:10.560Hz:9.5 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:145060Hz:1750 【コード長さ(m)】3.0 【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.78 【運転方式】圧力スイッチ方式 【空気取出口】カプラ(クイックジョイント)1個 【制御圧力(MPa[kgf/cm2 ])】0.59〜0.78 【馬力(HP)】1

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

8. AIRWAVE エアーコンプレッサー60L 和コーポレーション

販売価格(税別) ¥79,900
和コーポレーション AIRWAVE エアーコンプレッサー60L 1台

【特長】AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa〜0.78MPa充填速度約4分30秒【用途】エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 【本体寸法(mm)】930×520×610 【本体質量(kg)】58 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.78[8] 【無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】1400/1720 【電流(A)(50/60Hz)】13.6/12.6 【平均消費電力(W)】1000 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

9. 給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥139,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日立産機システム 給油式ベビコン 圧力開閉器式 1台
レビュー:(4)

【特長】操作性の向上 安全性・信頼性の向上 メンテナンス性の向上。

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

10. オイルフリーコンプレッサー エルフ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥18,900
アネスト岩田キャンベル オイルフリーコンプレッサー エルフ 1台
レビュー:(9)

【特長】タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル 【種類】低騒音 【消費電力(W)】1100 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】22 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】30 【潤滑方式】オイルフリー 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】580×320×570 【定格時間(分)】30 【制御圧力(MPa)】0.60〜0.80

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

11. オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥399,000 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付 1台

【特長】高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。 【タイプ】ドライヤ付

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

12. 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥17,900
EARTH MAN 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L 1台
レビュー:(7)

【特長】静かな作動音。約78dB/m。 オイルレスでメンテナンスらくらく。【用途】普通車 軽自動車のタイヤ、自転車のタイヤ、ボール、ゴムボートなどの空気入れに。細かいゴミ、ほこりなどの吹き飛ばしに。 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約10.8 【種類】静音 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.4 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約420×200×435 【最高圧力(MPa)】約0.7 【消費電力(W)(50/60Hz)】200/185 【潤滑方式】オイルレス 【定格時間(分)】15 【安全弁設定圧力(MPa)】約0.75 【電流(A)(50/60Hz)】2.7/2.0 【リリース起動圧力(MPa)】約0.5 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.7

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

13. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥18,900
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(9)

【仕様】(取出し圧力)圧力計付、調整器付 【質量(kg)】10.7 【タイプ】(電動機)永久コンデンサーモーター 【最高圧力(MPa)】0.8 【消費電力(W)(50/60Hz)】370/330 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.4 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】375×330×310 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz/60Hz)2850/3400 【定格時間】連続 【馬力(HP)】1/2

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

14. オイルフリースクロールベビコン ドライヤー内蔵型 日立産機システム

販売価格(税別) ¥479,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリースクロールベビコン ドライヤー内蔵型 1台

【特長】上方排気構造と、背面および右側面のパネルをフラット化することにより、設置の自由度が向上しました。 ※定期メンテナンス時には、作業に必要なスペースを確保してください。 【始動方式】直入 【周囲温度(℃)】5〜40

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

15. COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アネスト岩田 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント 1台
レビュー:(3)

【特長】基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的【用途】自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 【制御圧力(MPa)】0.8〜1.0

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

16. エアコンプレッサー マキタ

販売価格(税別) ¥67,900
マキタ エアコンプレッサー 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。 【仕様】オイルレス 【トラスコ品番】419-1269 【幅(mm)】400 【質量(kg)】12 【高さ(mm)】432 【種類】低騒音、軽量 【奥行(mm)】290 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】13 【回転数(min-1[r.p.m])】2000 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×290×432 【運転方式】圧力スイッチ式 【空気取出口】圧力調整器付ワンタッチジョイント 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】1.27[13] 【馬力(HP)】3/4 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】最高使用圧力0.96(9.8)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

17. コンプレッサシルフィー アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥49,900
アネスト岩田キャンベル コンプレッサシルフィー 1台
レビュー:(2)

【特長】高耐久・静音モデルになります オイルレス 【出力(W)】750W 【種類】静音 【消費電力(W)】1500 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】32 【最高圧力(MPa)】0.85 【潤滑方式】オイルレス 【連続運転時間(h)】1 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】820×430×690

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

18. ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム

販売価格(税別) ¥119,000 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立産機システム ベビコン用冷凍式エアードライヤー 1台
レビュー:(1)

【特長】オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。 【ドレン排出口径】内径Φ5.7〜6ナイロンチューブ接続 【制御方式】(容量)ホットガスバイパス弁 【冷却方式】強制空冷 【最大気圧力(MPa)】(圧縮空気入口)0.93 【周囲温度(℃)】5〜40 【冷媒制御方式】キャピラリチューブ 【出口空気露点(℃)】圧力下10以下

コンプレッサー > 周辺機器

19. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(14)

【特長】家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。【用途】エアー工具・機器の空気供給用

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

20. エアータンク SK-11

販売価格(税別) ¥9,990
SK-11 エアータンク 1台
レビュー:(15)

【付属品】取り出し圧力計、取り出し調整器 【材質】取っ手)ABS樹脂 【全高(mm)】360(ハンドル部含む) 【最高使用圧力】10気圧 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】560×240×360 【乾燥質量(kg)】11 【胴径×全長(mm)】240×560

コンプレッサー > エアータンク

21. COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥339,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
アネスト岩田 COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 1台
レビュー:(1)

【特長】コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。【用途】食品、飲料。薬品、歯科医療機。窒素発生機。工作機械のエアー源。印刷、塗装。その他 【制御圧力(MPa)】0.7〜0.85

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

22. 静音オイルレスコンプレッサー 13L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥26,900
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 13L 1台
レビュー:(1)

【特長】静かな作動音。約65dB/m 。オイルレスでメンテナスらくらく。高効率でエアー充填が早いダブルピストン。【用途】普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボートなどの空気入れに。 細かいゴミ・ほこりなどの吹飛ばしに。 【付属品】エアーフィルター×1 【質量(kg)】約13.6 【種類】静音 【周波数(Hz)】50/60 【最高使用圧力(MPa)】約0.7 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約510×220×500 【消費電力(W)(50/60Hz)】360/370 【潤滑方式】オイルレス 【定格時間(分)】30 【安全弁設定圧力(MPa)】約0.77 【電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.8 【接続口】ワンタッチソケット1/4 【リリース起動圧力(MPa)】約0.5 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.7 【充填時間】約4.0分(50Hz)、約3.5分(60Hz)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

23. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥129,000
マキタ エアコンプレッサ 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量14kg可搬性に優れたスタンダードコンプ。 優れた可搬性を生み出すフィットボディ。 運転モード切替え搭載。停電時自動復帰機能付。 軽く回せる圧力調整ツマミ。低電圧65Vまで対応。 【質量(kg)】14 【種類】軽量 【電流(A)】15(静音モード12) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】516×344×371 【運転方式】圧力センサー 【空気取出口】一般圧/2、高圧/2 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】4.51[46] 【回転数(min-1[回/分])】最大2500(静音モード最大1800) 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25] 【関連資料】取扱説明書

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

24. エアータンク SK-11

販売価格(税別) ¥14,900
SK-11 エアータンク 1台
レビュー:(12)

【全高(mm)】420(ハンドル部含む) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】625×295×420 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【乾燥質量(kg)】15.8 【胴径×全長(mm)】295×625

コンプレッサー > エアータンク

25. エアーコンプレッサー ナカトミ

販売価格(税別) ¥81,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(4)

【特長】騒音が少なく、モーターに直接付加がかかりにくいベルト式 耐久性抜群で長寿命【用途】塗装作業からドリル・グラインダー等各種エアー工具の使用に 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ) 【電源コード(m)】約1.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

26. 給油式ベビコン 自動アンローダ式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥139,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日立産機システム 給油式ベビコン 自動アンローダ式 1台

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

27. オイルフリーコンプレッサー ピッコロ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥19,900
アネスト岩田キャンベル オイルフリーコンプレッサー ピッコロ 1台
レビュー:(1)

【特長】タンク式。 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 軽量で持ち運びが容易。 低重心で安定性抜群。 【種類】軽量 【消費電力(W)】400 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】9.8 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】60 【潤滑方式】オイルフリー 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×320×290 【定格時間(分)】60 【制御圧力(MPa)】0.67〜0.85

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

28. 立型タンク 日立産機システム

販売価格(税別) ¥48,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立産機システム 立型タンク 1台

【特長】多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。 【種類】立型 【最高圧力(MPa)】0.93 【ドレン排出口径】PT1/4B(8A)オネジ

コンプレッサー > エアータンク

29. オイルレス エアーコンプレッサー アサヒペン

販売価格(税別) ¥23,900
アサヒペン オイルレス エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(2)

【特長】メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。 本体に圧力計と圧力調節バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調節できます。 自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンクの圧力を0.78〜0.59MPa(8〜6kgf/cm2)の範囲に制御します。【用途】スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーインパクトレンチ、エアータッカー、エアー釘打ち機(50mm以下)、各種空気入れ(タイヤ、ゴムボート、ボールなど)の幅広い用途に使用できます。 【付属品】エアーダスター、エアホース(5m・カプラ・プラグ付き) 【質量(kg)】25 【周波数(Hz)】50/60 【方式】オイルレスピストン 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】630×305×605 【電源コード(m)】2.9 【消費電力(W)(50/60Hz)】1030/1150 【潤滑方式】オイルレス 【安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])】0.88[9] 【エア取出口】カプラ(ソケット) 【圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])】(作動)0.78[8]、(復帰)0.59[6] 【馬力】1.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

30. レシプロ式コンプレッサ 明治機械製作所

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
明治機械製作所 レシプロ式コンプレッサ 1台
レビュー:(1)

【特長】連続運転・断続運転の切替えがワンタッチのACEコントローラ付き。起動・停止がスムーズ、耐久性が向上。

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

31. エアータンク 明治機械製作所

販売価格(税別) ¥33,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
明治機械製作所 エアータンク 1台

【特長】省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L〜3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。 ステンレス(SUS303)仕様、内面塗装仕様やフランジタイプ、真空タンクも製作可能。 【常用使用圧力(MPa)】0.98

コンプレッサー > エアータンク

32. オイル式コンプレッサー コルト アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥22,900
アネスト岩田キャンベル オイル式コンプレッサー コルト 1台
レビュー:(8)

【特長】タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク 【消費電力(W)】1500 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】30 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】60 【潤滑方式】オイル式 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】740×355×635 【定格時間(分)】60 【制御圧力(MPa)】0.67〜0.85

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

33. AIRWAVE エアーコンプレッサー60L 和コーポレーション

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
和コーポレーション AIRWAVE エアーコンプレッサー60L 1台

【特長】3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa〜0.78MPa充填速度約4分30秒【用途】エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 【本体寸法(mm)】930×520×610 【本体質量(kg)】65 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.78[8] 【無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】1455/1750 【電流(A)(50/60Hz)】3.5 【平均消費電力(W)】850 【危険等級】V 【馬力(HP)】1/2 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

34. 静音オイルレスコンプレッサー パオック

販売価格(税別) ¥59,900
パオック 静音オイルレスコンプレッサー 1台

【特長】メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。 【質量(kg)】約38 【最高使用圧力(MPa)】約0.8 【定格周波数(Hz)】50/60 【潤滑方式】オイルレス 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】1400/1700 【定格消費電力(W)(50/60Hz)】1150/1500 【吐出口径】R1/4 【馬力(HP)】2 【再起動圧力(MPa)】約0.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

35. パッケージベビコン NEXTseries(給油式) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥199,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日立産機システム パッケージベビコン NEXTseries(給油式) 1台

【特長】ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。 【潤滑方式】給油式

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

36. オイルフリーベビコン 自動アンローダ式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥199,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリーベビコン 自動アンローダ式 1台

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

37. 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

販売価格(税別) ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アネスト岩田 冷凍式エアードライヤー 1台
レビュー:(1)

【特長】高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。【用途】空気中に含まれる水分の除去。 【最大使用圧力(MPa)】1.4 【空気圧力(MPa)】(入口)0.2〜1.4 【入口空気温度(℃)】5〜80 【出口空気圧力露点(℃)】10以下 【定格使用圧力(MPa)】0.7

コンプレッサー > 周辺機器

38. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥54,900
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(2)

【特長】パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時) 【質量(kg)】60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】630×450×780 【最高圧力(MPa)】1.0 【消費電力(W)(50/60Hz)】1100/1200 【潤滑方式】オイル式 【消費電流(A)】12 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1450(50Hz)/1720(60Hz) 【空気圧縮方式】レシプロ式(往復動ピストン方式) 【圧力制御範囲(MPa)】約0.8〜1.0

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

39. ベビコン用フィルター 日立産機システム

販売価格(税別) ¥1,990
日立産機システム ベビコン用フィルター 1個
レビュー:(4)

【適合本体型式】0.75P-9.5VP 6

コンプレッサー > 周辺機器

40. COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥69,900 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アネスト岩田 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 1台

【特長】独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。 【制御圧力(MPa)】0.8〜1.0

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ