検索条件:
出荷目安翌々日

130件中 1件〜40件

並び替え:

1. 静音オイルレスコンプレッサー 25L 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥32,900
男前モノタロウ 静音オイルレスコンプレッサー 25L 1台
レビュー:(18)

【特長】静音タイプなので音を気にする場面で有効活用する事が出来ます。 25Lの大容量タイプです。【用途】各種エアーツール用に。 【付属品】本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約21.2 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約585×345×520 【消費電力(W)(50/60Hz)】570/590 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.8[約8.2] 【定格時間(分)】30 【関連資料】取扱説明書

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 電圧(V) タンク容量(L) 種類 販売価格 出荷目安 数量
48949407 MCP-250A 1台 AC100 約25 静音 ¥32,900 0営業日後以内

2. エアータンク SK-11

販売価格(税別) ¥9,990
SK-11 エアータンク 1台
レビュー:(15)

【付属品】取り出し圧力計、取り出し調整器 【材質】取っ手)ABS樹脂 【全高(mm)】360(ハンドル部含む) 【最高使用圧力】10気圧 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】560×240×360 【乾燥質量(kg)】11 【胴径×全長(mm)】240×560

コンプレッサー > エアータンク
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 空気取入口 空気取出口 販売価格 出荷目安 数量
11099751 AST-22 1台 22 1/4クイックカプラ/オス 1/4ワンタッチカプラ /メス ¥9,990 0営業日後以内

3. ベビコン用フィルター 日立産機システム

販売価格(税別) ¥1,990
日立産機システム ベビコン用フィルター 1個
レビュー:(4)

【適合本体型式】0.75P-9.5VP 6

コンプレッサー > 周辺機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
31350217 742-624 部品番号172 1個 ¥1,990 0営業日後以内

4. 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥17,900
EARTH MAN 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L 1台
レビュー:(7)

【特長】静かな作動音。約78dB/m。 オイルレスでメンテナンスらくらく。【用途】普通車 軽自動車のタイヤ、自転車のタイヤ、ボール、ゴムボートなどの空気入れに。細かいゴミ、ほこりなどの吹き飛ばしに。 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約10.8 【種類】静音 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.4 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約420×200×435 【最高圧力(MPa)】約0.7 【消費電力(W)(50/60Hz)】200/185 【潤滑方式】オイルレス 【定格時間(分)】15 【安全弁設定圧力(MPa)】約0.75 【電流(A)(50/60Hz)】2.7/2.0 【リリース起動圧力(MPa)】約0.5 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.7

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電圧(V) 吐出量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
16631527 ACP-10A 1台 約10 AC100 約15/約17 ¥17,900 0営業日後以内

5. 静音オイルレスコンプレッサー 39L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥48,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 39L 1台
レビュー:(15)

【特長】静かな作動音。約65dB/m。 オイルレスでメンテナスらくらく。 高効率でエアー充填が早いダブルピストン。【用途】エアータッカーなど、各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。 エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。 タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。 【付属品】本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約26.2 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約660×380×570 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.8[約8.2] 【定格時間(分)】30 【安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.88[約9.0] 【リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.5[約5.1] 【馬力(HP)】1相当 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.8(約0〜8.2kgf/cm2)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電圧(V) 吐出量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
01775262 ACP-39SLA 1台 約39 AC100 約120/約137 ¥48,990 0営業日後以内
38909236 ACP-160SL 1台 約39 AC100 約120/約137 ¥39,900 取扱終了

6. オイルレスエアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥27,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(21)

【仕様】【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 【質量(kg)】26 【周波数(Hz)】50/60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】670×340×590 【最高圧力(MPa)】0.8 【消費電力(W)(50/60Hz)】700/700 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】7/7 【吐出口サイズ】1/4ワンタッチカプラ 【電源コード】1.25mm2×約1.8m 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】2900(50Hz)、3440(60Hz) 【馬力(HP)】1 【空気圧縮方式】往復動ピストン方式 【圧力制御範囲(MPa)】約0.6〜約0.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

7. エアータンク SK-11

販売価格(税別) ¥14,900
SK-11 エアータンク 1台
レビュー:(12)

【全高(mm)】420(ハンドル部含む) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】625×295×420 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【乾燥質量(kg)】15.8 【胴径×全長(mm)】295×625

コンプレッサー > エアータンク

8. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥18,900
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(9)

【仕様】(取出し圧力)圧力計付、調整器付 【質量(kg)】10.7 【タイプ】(電動機)永久コンデンサーモーター 【最高圧力(MPa)】0.8 【消費電力(W)(50/60Hz)】370/330 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.4 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】375×330×310 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz/60Hz)2850/3400 【定格時間】連続 【馬力(HP)】1/2

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

9. エアコンプレッサー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥29,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) エアコンプレッサー 1台
レビュー:(11)

【特長】建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。 【仕様】過負荷防止装置オイルレス 【付属品】エアホース5m(コイル)エアガン 【幅(mm)】460 【質量(kg)】18 【高さ(mm)】540 【奥行(mm)】260 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】50Hz:10.560Hz:9.5 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:145060Hz:1750 【コード長さ(m)】3.0 【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.78 【運転方式】圧力スイッチ方式 【空気取出口】カプラ(クイックジョイント)1個 【制御圧力(MPa[kgf/cm2 ])】0.59〜0.78 【馬力(HP)】1

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

10. コンプレッサー安全弁 EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN コンプレッサー安全弁 1個
レビュー:(14)

コンプレッサー > 周辺機器

11. 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥56,900
タカトテクニカ 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L 1台
レビュー:(8)

【消費電力(W)】1100 【ケース質量(kg)】73 【本体質量(kg)】55 【馬力】約1.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

12. 静音オイルレスコンプレッサー 13L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥26,900
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 13L 1台
レビュー:(1)

【特長】静かな作動音。約65dB/m 。オイルレスでメンテナスらくらく。高効率でエアー充填が早いダブルピストン。【用途】普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボートなどの空気入れに。 細かいゴミ・ほこりなどの吹飛ばしに。 【付属品】エアーフィルター×1 【質量(kg)】約13.6 【種類】静音 【周波数(Hz)】50/60 【最高使用圧力(MPa)】約0.7 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約510×220×500 【消費電力(W)(50/60Hz)】360/370 【潤滑方式】オイルレス 【定格時間(分)】30 【安全弁設定圧力(MPa)】約0.77 【電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.8 【接続口】ワンタッチソケット1/4 【リリース起動圧力(MPa)】約0.5 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.7 【充填時間】約4.0分(50Hz)、約3.5分(60Hz)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

13. ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥31,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立産機システム ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 1個
レビュー:(1)

【特長】新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。 【適合機種】ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機 【質量(kg)】1.5 【最高圧力(MPa)】1.37 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】181×81×116 【ドレン排出】フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 【ドレン方式】電子式(タイマー方式) 【周囲温度(℃)】0〜40(ただし、ドレンの凍結のないこと)

コンプレッサー > 周辺機器

14. コンプレッサシルフィー アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥49,900
アネスト岩田キャンベル コンプレッサシルフィー 1台
レビュー:(2)

【特長】高耐久・静音モデルになります オイルレス 【出力(W)】750W 【種類】静音 【消費電力(W)】1500 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】32 【最高圧力(MPa)】0.85 【潤滑方式】オイルレス 【連続運転時間(h)】1 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】820×430×690

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

15. エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アネスト岩田 エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント 1個ほか

コンプレッサー > 周辺機器

16. オイルフリーコンプレッサー ピッコロ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥19,900
アネスト岩田キャンベル オイルフリーコンプレッサー ピッコロ 1台
レビュー:(1)

【特長】タンク式。 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 軽量で持ち運びが容易。 低重心で安定性抜群。 【種類】軽量 【消費電力(W)】400 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】9.8 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】60 【潤滑方式】オイルフリー 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×320×290 【定格時間(分)】60 【制御圧力(MPa)】0.67〜0.85

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

17. エアコンプレッサー マキタ

販売価格(税別) ¥67,900
マキタ エアコンプレッサー 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。 【仕様】オイルレス 【トラスコ品番】419-1269 【幅(mm)】400 【質量(kg)】12 【高さ(mm)】432 【種類】低騒音、軽量 【奥行(mm)】290 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】13 【回転数(min-1[r.p.m])】2000 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×290×432 【運転方式】圧力スイッチ式 【空気取出口】圧力調整器付ワンタッチジョイント 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】1.27[13] 【馬力(HP)】3/4 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】最高使用圧力0.96(9.8)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

18. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(14)

【特長】家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。【用途】エアー工具・機器の空気供給用

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

19. TLP55B-10用部品 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥5,290 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アネスト岩田 TLP55B-10用部品 1個

コンプレッサー > 周辺機器

20. エアタンク(補助タンク) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥29,900
HiKOKI(旧日立工機) エアタンク(補助タンク) 1台
レビュー:(1)

【仕様】一般圧用 【質量(kg)】15.9 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】600×308×414

コンプレッサー > エアータンク

21. ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システム

販売価格(税別) ¥7,990
日立産機システム ベビコン用防じんフィルタ 1個
レビュー:(3)

【適合機種】0.75〜11kWベビコン0.75〜11kWオイルフリーベビコン 【接続口径】PT1 【外形寸法(mm)】138×115×217 【概略質量(kg)】0.7 【ろ過精度(μm)】5(初期)(集じん効率82%) 【ろ過面積(cm2)】457

コンプレッサー > 周辺機器

22. オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 1台

【特長】操作性の向上 安全性・信頼性の向上 メンテナンス性の向上。

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

23. エアコンプレッサ SK-11

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
SK-11 エアコンプレッサ 1台

【特長】騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。【用途】ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 【仕様】SWー131 【最高使用圧力(MPa)】1 【定格消費電力(W)】700 【消費電流(A)】9.5/7.9 【定格時間】連続 【空気圧縮方式】レシプロ式(往復動ピストン方式) 【圧力制御範囲(MPa)】1〜0.8

コンプレッサー > コンプレッサ

24. オイルレスエアーコンプレッサー Power sonic

販売価格(税別) ¥35,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Power sonic オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(3)

【特長】オイルが混ざらずクリーンなエアを供給、メンテナンスも簡単!! オイルレス仕様 【付属品】パイプシール(シールテープ)、ワンタッチカプラソケット 【質量(kg)】約31 【最高使用圧力(MPa)】1 【定格周波数(Hz)】50/60 【潤滑方式】オイルレス 【吐出口サイズ】(ねじ径)R1/4 【寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)】約670×約330×約590 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】2900/3400 【定格消費電力(W)(50/60Hz)】1100/1320 【馬力(HP)】2 【再起動圧力(MPa)】0.6

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

25. オイルレスエアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥48,900
SK-11 オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(2)

【仕様】【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 【質量(kg)】45 【周波数(Hz)】50/60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】635×360×695 【最高圧力(MPa)】1 【消費電力(W)(50/60Hz)】1300/1300 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】14/14 【電源コード】2.0mm2×約2.0m 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1450(50Hz)、1720(60Hz) 【空気圧縮方式】往復動ピストン方式 【圧力制御範囲(MPa)】約0.8〜約1.0

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

26. エアタンク マックス

販売価格(税別) ¥11,900
マックス エアタンク 1個
レビュー:(3)

【特長】常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)【用途】一般釘打機、エアツール専用 【仕様】最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 【質量(kg)】8.3 【最高吐出圧(MPa)】0.83 【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】345×310×440

コンプレッサー > エアータンク

27. オイルレスエアーコンプレッサー用ドレンコック Power sonic

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
Power sonic オイルレスエアーコンプレッサー用ドレンコック 1個
レビュー:(3)

【適合本体】OL-2030

コンプレッサー > 周辺機器

28. カーボンブラシ マキタ

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
マキタ カーボンブラシ 1個

【適合】AC700 【型番】CB-210

コンプレッサー > 周辺機器

29. 静音オイルレスコンプレッサー パオック

販売価格(税別) ¥59,900
パオック 静音オイルレスコンプレッサー 1台

【特長】メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。 【質量(kg)】約38 【最高使用圧力(MPa)】約0.8 【定格周波数(Hz)】50/60 【潤滑方式】オイルレス 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】1400/1700 【定格消費電力(W)(50/60Hz)】1150/1500 【吐出口径】R1/4 【馬力(HP)】2 【再起動圧力(MPa)】約0.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

30. MCP-100用 付属品 モノタロウ

販売価格(税別) ¥629 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ MCP-100用 付属品 1個
レビュー:(1)

【適合本体】MCP-100

コンプレッサー > 周辺機器

31. エアトランスホーマ 日立産機システム

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム エアトランスホーマ 1台

【特長】エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く) 【圧力計】Φ50mm、1.47MPa、R1/4

コンプレッサー > 周辺機器

32. 減圧弁 日立産機システム

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 減圧弁 1台

【特長】常時一定の圧力を保ちます。

コンプレッサー > 周辺機器

33. CP-100用カーボンブラシ ナカトミ

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
ナカトミ CP-100用カーボンブラシ 1セット(2本)
レビュー:(1)

【適合本体】CP-100

コンプレッサー > 周辺機器

34. バキュームピンセット メドーハンド 日東工器

販売価格(税別) ¥47,900
0営業日後以内
日東工器 バキュームピンセット メドーハンド 1台

【消費電力(W)】15/14 【定格電圧】AC100V 【定格周波数(Hz)】50/60 【到達真空度(kPa)】-33.3 【定格時間】連続 【絶縁階級】E種相当

コンプレッサー > 周辺機器

35. 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

販売価格(税別) ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アネスト岩田 冷凍式エアードライヤー 1台
レビュー:(1)

【特長】高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。【用途】空気中に含まれる水分の除去。 【最大使用圧力(MPa)】1.4 【空気圧力(MPa)】(入口)0.2〜1.4 【入口空気温度(℃)】5〜80 【出口空気圧力露点(℃)】10以下 【定格使用圧力(MPa)】0.7

コンプレッサー > 周辺機器

36. コンプレッサー エアテックス

販売価格(税別) ¥17,900
エアテックス コンプレッサー 1台

【特長】001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ 【付属品】ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ 【質量(kg)】4.2 【接続部のサイズ】S 【消費電力(W)】115 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×145×225(取っ手含まない) 【最高圧力(MPa)】0.38 【定格時間(分)】30 【圧縮方法】ピストン式

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

37. オイルレスミニコンプレッサ Power sonic

販売価格(税別) ¥17,900
Power sonic オイルレスミニコンプレッサ 1台

【付属品】静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、パイプシール(シールテープ)×1.取扱説明書 【質量(kg)】約13 【ねじ径】(吐出口)R1/4 【最高使用圧力(MPa)】約0.8 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】260(50Hz)、300(60Hz) 【回転速度(min-1[r.p.m])】2800(50Hz)、3200(60Hz) 【再起動圧力(MPa)】約0.6

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

38. HX4004用ドレンバルブ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アネスト岩田キャンベル HX4004用ドレンバルブ 1個

【適合本体】HX4004

コンプレッサー > 周辺機器

39. 静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 EARTH MAN

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 1個

コンプレッサー > 周辺機器

40. 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日東工器 低圧リニアコンプレッサ 1台

【用途】液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止 【定格周波数(Hz)】50/60兼用 【定格時間】連続 【絶縁階級】コイル/E種相当

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ