検索条件:
出荷目安3日

250件中 1件〜40件

並び替え:

1. 静音オイルレスコンプレッサー 25L 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥32,900
男前モノタロウ 静音オイルレスコンプレッサー 25L 1台
レビュー:(19)

【特長】静音タイプなので音を気にする場面で有効活用する事が出来ます。 25Lの大容量タイプです。【用途】各種エアーツール用に。 【付属品】本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約21.2 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約585×345×520 【消費電力(W)(50/60Hz)】570/590 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.8[約8.2] 【定格時間(分)】30 【関連資料】取扱説明書

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 電圧(V) タンク容量(L) 種類 販売価格 出荷目安 数量
48949407 MCP-250A 1台 AC100 約25 静音 ¥32,900 0営業日後以内

2. スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥54,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 1台
レビュー:(4)

【特長】圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。 【種類】低騒音 【周波数(Hz)】50/60共用 【最高圧力(MPa)】0.8 【運転方式】圧力開閉器式 【空気取出口】G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 【潤滑方式】オイルフリー 【使用周囲温度(℃)】0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) 【シリンダー径(Φmm)】63 【制御圧力ON-OFF(MPa)】0.6〜0.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電源電圧(V) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
24890355 0.2LE-8SB 1台 12 単相100 20/24 ¥57,900 3営業日後以内
24890364 0.2LE-8SBA 1台 30 単相100 20/24 ¥63,900 3営業日後以内
24890373 0.2LE-8TB 1台 12 三相200 20/24 ¥54,900 3営業日後以内
24890382 0.2LE-8TBA 1台 30 三相200 20/24 ¥59,900 3営業日後以内
24890398 0.4LE-8SB 1台 30 単相100 42/49 ¥79,900 3営業日後以内

3. 静音オイルレスコンプレッサー 39L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥48,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 39L 1台
レビュー:(15)

【特長】静かな作動音。約65dB/m。 オイルレスでメンテナスらくらく。 高効率でエアー充填が早いダブルピストン。【用途】エアータッカーなど、各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。 エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。 タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。 【付属品】本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約26.2 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約660×380×570 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.8[約8.2] 【定格時間(分)】30 【安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.88[約9.0] 【リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])】約0.5[約5.1] 【馬力(HP)】1相当 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.8(約0〜8.2kgf/cm2)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電圧(V) 吐出量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
01775262 ACP-39SLA 1台 約39 AC100 約120/約137 ¥48,990 0営業日後以内
38909236 ACP-160SL 1台 約39 AC100 約120/約137 ¥39,900 取扱終了

4. エアータンク SK-11

販売価格(税別) ¥9,990
SK-11 エアータンク 1台
レビュー:(15)

【付属品】取り出し圧力計、取り出し調整器 【材質】取っ手)ABS樹脂 【全高(mm)】360(ハンドル部含む) 【最高使用圧力】10気圧 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】560×240×360 【乾燥質量(kg)】11 【胴径×全長(mm)】240×560

コンプレッサー > エアータンク
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 空気取入口 空気取出口 販売価格 出荷目安 数量
11099751 AST-22 1台 22 1/4クイックカプラ/オス 1/4ワンタッチカプラ /メス ¥9,990 0営業日後以内

5. オイル式コンプレッサー コルト アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥22,900
アネスト岩田キャンベル オイル式コンプレッサー コルト 1台
レビュー:(9)

【特長】タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク 【消費電力(W)】1500 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】30 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】60 【潤滑方式】オイル式 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】740×355×635 【定格時間(分)】60 【制御圧力(MPa)】0.67〜0.85

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電源(V) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
40741023 HX4004 1台 30 単相100 60/65 ¥22,900 3営業日後以内

6. ベビコン用フィルター 日立産機システム

販売価格(税別) ¥1,990
日立産機システム ベビコン用フィルター 1個
レビュー:(4)

【適合本体型式】0.75P-9.5VP 6

コンプレッサー > 周辺機器

7. オイルフリーコンプレッサー エルフ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥18,900
アネスト岩田キャンベル オイルフリーコンプレッサー エルフ 1台
レビュー:(10)

【特長】タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル 【種類】低騒音 【消費電力(W)】1100 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】22 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】30 【潤滑方式】オイルフリー 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】580×320×570 【定格時間(分)】30 【制御圧力(MPa)】0.60〜0.80

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

8. オイルレスエアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥27,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(21)

【仕様】【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 【質量(kg)】26 【周波数(Hz)】50/60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】670×340×590 【最高圧力(MPa)】0.8 【消費電力(W)(50/60Hz)】700/700 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】7/7 【吐出口サイズ】1/4ワンタッチカプラ 【電源コード】1.25mm2×約1.8m 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】2900(50Hz)、3440(60Hz) 【馬力(HP)】1 【空気圧縮方式】往復動ピストン方式 【圧力制御範囲(MPa)】約0.6〜約0.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

9. エアコンプレッサー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥29,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) エアコンプレッサー 1台
レビュー:(11)

【特長】建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。 【仕様】過負荷防止装置オイルレス 【付属品】エアホース5m(コイル)エアガン 【幅(mm)】460 【質量(kg)】18 【高さ(mm)】540 【奥行(mm)】260 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】50Hz:10.560Hz:9.5 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:145060Hz:1750 【コード長さ(m)】3.0 【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.78 【運転方式】圧力スイッチ方式 【空気取出口】カプラ(クイックジョイント)1個 【制御圧力(MPa[kgf/cm2 ])】0.59〜0.78 【馬力(HP)】1

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

10. エアータンク SK-11

販売価格(税別) ¥14,900
SK-11 エアータンク 1台
レビュー:(15)

【全高(mm)】420(ハンドル部含む) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】625×295×420 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【乾燥質量(kg)】15.8 【胴径×全長(mm)】295×625

コンプレッサー > エアータンク

11. 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥17,900
EARTH MAN 静音オイルレスエアーコンプレッサー 10L 1台
レビュー:(7)

【特長】静かな作動音。約78dB/m。 オイルレスでメンテナンスらくらく。【用途】普通車 軽自動車のタイヤ、自転車のタイヤ、ボール、ゴムボートなどの空気入れに。細かいゴミ、ほこりなどの吹き飛ばしに。 【接続口径】1/4(ワンタッチソケット) 【質量(kg)】約10.8 【種類】静音 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】約1.4 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約420×200×435 【最高圧力(MPa)】約0.7 【消費電力(W)(50/60Hz)】200/185 【潤滑方式】オイルレス 【定格時間(分)】15 【安全弁設定圧力(MPa)】約0.75 【電流(A)(50/60Hz)】2.7/2.0 【リリース起動圧力(MPa)】約0.5 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.7

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

12. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥18,900
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(9)

【仕様】(取出し圧力)圧力計付、調整器付 【質量(kg)】10.7 【タイプ】(電動機)永久コンデンサーモーター 【最高圧力(MPa)】0.8 【消費電力(W)(50/60Hz)】370/330 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.4 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】375×330×310 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz/60Hz)2850/3400 【定格時間】連続 【馬力(HP)】1/2

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

13. エアーツールキット アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
アネスト岩田キャンベル エアーツールキット 1セット

【特長】タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。【用途】タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 【仕様】【インパクトレンチ】 ・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構 ・ソケット差込角 : 12.7mm ・能力ボルト : M12 ・トルク : 340Nm※ ・最高使用圧力 : 0.6MPa ・空気消費量 : 140L/min ・回転数 : 7000min-1 ・打撃数 : 700打/分 ・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス) ・付属品 : 17,19,21mmソケット ・質量 : 2.3kg ※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】 ・最高使用圧力 : 1.0MPa ・空気接続口 : プラグ ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】 ・最高使用圧力 : 0.6MPa ・射出口径 : Φ3.6mm ・空気接続口 : プラグ【エアーホース】 ・最高使用圧力 : 1.0MPa ・ホース内径 : 内径3/8インチ ・ホース長さ : 10m ・空気接続口 : ソケット、プラグ ・使用温度範囲 : 5〜40℃ 【セット内容】インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 【対象】普通自動車、軽自動車 【適応ボルトサイズ】M12まで

コンプレッサー > 周辺機器

14. 静音オイルレスコンプレッサー 13L EARTH MAN

販売価格(税別) ¥26,900
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 13L 1台
レビュー:(1)

【特長】静かな作動音。約65dB/m 。オイルレスでメンテナスらくらく。高効率でエアー充填が早いダブルピストン。【用途】普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボートなどの空気入れに。 細かいゴミ・ほこりなどの吹飛ばしに。 【付属品】エアーフィルター×1 【質量(kg)】約13.6 【種類】静音 【周波数(Hz)】50/60 【最高使用圧力(MPa)】約0.7 【コード長さ(m)】約1.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約510×220×500 【消費電力(W)(50/60Hz)】360/370 【潤滑方式】オイルレス 【定格時間(分)】30 【安全弁設定圧力(MPa)】約0.77 【電流(A)(50/60Hz)】3.7/3.8 【接続口】ワンタッチソケット1/4 【リリース起動圧力(MPa)】約0.5 【吐出圧力設定範囲(MPa)】約0〜0.7 【充填時間】約4.0分(50Hz)、約3.5分(60Hz)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

15. オイルフリーコンプレッサー ピッコロ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥19,900
アネスト岩田キャンベル オイルフリーコンプレッサー ピッコロ 1台
レビュー:(1)

【特長】タンク式。 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 軽量で持ち運びが容易。 低重心で安定性抜群。 【種類】軽量 【消費電力(W)】400 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】9.8 【電源コード(m)】1.5 【連続使用時間(分)】60 【潤滑方式】オイルフリー 【吐出口サイズ】Rc1/4(カプラーソケット付き) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×320×290 【定格時間(分)】60 【制御圧力(MPa)】0.67〜0.85

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

16. 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥56,900
タカトテクニカ 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L 1台
レビュー:(8)

【消費電力(W)】1100 【ケース質量(kg)】73 【本体質量(kg)】55 【馬力】約1.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

17. エアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(14)

【特長】家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。【用途】エアー工具・機器の空気供給用

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

18. コンプレッサシルフィー アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥49,900
アネスト岩田キャンベル コンプレッサシルフィー 1台
レビュー:(3)

【特長】高耐久・静音モデルになります オイルレス 【出力(W)】750W 【種類】静音 【消費電力(W)】1500 【制御方式】圧力開閉器式 【本体質量(kg)】32 【最高圧力(MPa)】0.85 【潤滑方式】オイルレス 【連続運転時間(h)】1 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】820×430×690

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

19. AIRWAVE エアーコンプレッサー60L 和コーポレーション

販売価格(税別) ¥79,900
和コーポレーション AIRWAVE エアーコンプレッサー60L 1台
レビュー:(1)

【特長】AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa〜0.78MPa充填速度約4分30秒【用途】エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 【本体寸法(mm)】930×520×610 【本体質量(kg)】58 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.78[8] 【無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】1400/1720 【電流(A)(50/60Hz)】13.6/12.6 【平均消費電力(W)】1000 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

20. オイルレスエアーコンプレッサー ナカトミ

販売価格(税別) ¥13,990
3営業日後以内
ナカトミ オイルレスエアーコンプレッサー 1台

【特長】メンテナンスが簡単なオイルレスタイプ。プラモデルやホビーの塗装に。小型軽量で扱いやすい。 使用場所を選ばない静音タイプ。 【質量(kg)】7 【電流(A)】2.2 【消費電力(W)】180 【電源コード(m)】1.6 【設定圧力(MPa)】0.68 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】340×190×385 【保証期間】お買い上げ日より1年

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

21. ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥31,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立産機システム ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 1個
レビュー:(1)

【特長】新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。 【適合機種】ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機 【質量(kg)】1.5 【最高圧力(MPa)】1.37 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】181×81×116 【ドレン排出】フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 【ドレン方式】電子式(タイマー方式) 【周囲温度(℃)】0〜40(ただし、ドレンの凍結のないこと)

コンプレッサー > 周辺機器

22. オイルレス エアーコンプレッサー アサヒペン

販売価格(税別) ¥23,900
アサヒペン オイルレス エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(2)

【特長】メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。 本体に圧力計と圧力調節バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調節できます。 自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンクの圧力を0.78〜0.59MPa(8〜6kgf/cm2)の範囲に制御します。【用途】スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーインパクトレンチ、エアータッカー、エアー釘打ち機(50mm以下)、各種空気入れ(タイヤ、ゴムボート、ボールなど)の幅広い用途に使用できます。 【付属品】エアーダスター、エアホース(5m・カプラ・プラグ付き) 【質量(kg)】25 【周波数(Hz)】50/60 【方式】オイルレスピストン 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】630×305×605 【電源コード(m)】2.9 【消費電力(W)(50/60Hz)】1030/1150 【潤滑方式】オイルレス 【安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])】0.88[9] 【エア取出口】カプラ(ソケット) 【圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])】(作動)0.78[8]、(復帰)0.59[6] 【馬力】1.5

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

23. エアコンプレッサー マキタ

販売価格(税別) ¥67,900
マキタ エアコンプレッサー 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。 【仕様】オイルレス 【トラスコ品番】419-1269 【幅(mm)】400 【質量(kg)】12 【高さ(mm)】432 【種類】低騒音、軽量 【奥行(mm)】290 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】13 【回転数(min-1[r.p.m])】2000 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×290×432 【運転方式】圧力スイッチ式 【空気取出口】圧力調整器付ワンタッチジョイント 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】1.27[13] 【馬力(HP)】3/4 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】最高使用圧力0.96(9.8)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

24. オイルレスエアーコンプレッサー SK-11

販売価格(税別) ¥48,900
SK-11 オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(2)

【仕様】【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 【質量(kg)】45 【周波数(Hz)】50/60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】635×360×695 【最高圧力(MPa)】1 【消費電力(W)(50/60Hz)】1300/1300 【潤滑方式】オイルレス 【消費電流(A)(50/60Hz)】14/14 【電源コード】2.0mm2×約2.0m 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1450(50Hz)、1720(60Hz) 【空気圧縮方式】往復動ピストン方式 【圧力制御範囲(MPa)】約0.8〜約1.0

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

25. エアタンク マックス

販売価格(税別) ¥11,900
マックス エアタンク 1個
レビュー:(3)

【特長】常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)【用途】一般釘打機、エアツール専用 【仕様】最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 【質量(kg)】8.3 【最高吐出圧(MPa)】0.83 【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】345×310×440

コンプレッサー > エアータンク

26. オイルレスエアーコンプレッサー Power sonic

販売価格(税別) ¥35,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Power sonic オイルレスエアーコンプレッサー 1台
レビュー:(3)

【特長】オイルが混ざらずクリーンなエアを供給、メンテナンスも簡単!! オイルレス仕様 【付属品】パイプシール(シールテープ)、ワンタッチカプラソケット 【質量(kg)】約31 【最高使用圧力(MPa)】1 【定格周波数(Hz)】50/60 【潤滑方式】オイルレス 【吐出口サイズ】(ねじ径)R1/4 【寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)】約670×約330×約590 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】2900/3400 【定格消費電力(W)(50/60Hz)】1100/1320 【馬力(HP)】2 【再起動圧力(MPa)】0.6

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

27. COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥69,900 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アネスト岩田 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 1台

【特長】独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。 【制御圧力(MPa)】0.8〜1.0

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

28. エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アネスト岩田 エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント 1個ほか

コンプレッサー > 周辺機器

29. TLP55B-10用部品 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥5,290 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アネスト岩田 TLP55B-10用部品 1個

コンプレッサー > 周辺機器

30. 減圧弁 日立産機システム

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 減圧弁 1台

【特長】常時一定の圧力を保ちます。

コンプレッサー > 周辺機器

31. 静音オイルレスエアコンプレッサー 40L タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
タカトテクニカ 静音オイルレスエアコンプレッサー 40L 1台
レビュー:(2)

【特長】とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5〜0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付 【種類】静音 【消費電力(W)】550 【本体質量(kg)】27 【潤滑方式】オイルレス 【馬力】約0.75

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

32. オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥149,000 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 1台

【特長】操作性の向上 安全性・信頼性の向上 メンテナンス性の向上。

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

33. エアーコンプレッサー ナカトミ

販売価格(税別) ¥81,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ エアーコンプレッサー 1台
レビュー:(4)

【特長】騒音が少なく、モーターに直接付加がかかりにくいベルト式 耐久性抜群で長寿命【用途】塗装作業からドリル・グラインダー等各種エアー工具の使用に 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ) 【電源コード(m)】約1.8

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

34. 静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 EARTH MAN

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN 静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 1個
レビュー:(1)

コンプレッサー > 周辺機器

35. オイルレスエアーコンプレッサー用ドレンコック Power sonic

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
Power sonic オイルレスエアーコンプレッサー用ドレンコック 1個
レビュー:(3)

【適合本体】OL-2030

コンプレッサー > 周辺機器

36. エアータンク 明治機械製作所

販売価格(税別) ¥33,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
明治機械製作所 エアータンク 1台

【特長】省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L〜3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。 ステンレス(SUS303)仕様、内面塗装仕様やフランジタイプ、真空タンクも製作可能。 【常用使用圧力(MPa)】0.98

コンプレッサー > エアータンク

37. カーボンブラシ マキタ

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
マキタ カーボンブラシ 1個

【適合】AC700 【型番】CB-210

コンプレッサー > 周辺機器

38. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。 【電源(V)】単相100 【タンク容量(L)】11 【種類】低騒音、低振動 【定格出力(kW)】1.3 【吐出し空気量(L/min)】106(一般圧/0.69MPa時)、85(高圧/2.26MPa時) 【質量(kg)】15 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2500(静音モード:最大1800) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】522×322×347 【運転方式】圧力センサー式 【空気取出口】一般圧/2、高圧/2 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】(タンク内)4.5[46] 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]

コンプレッサー > コンプレッサ

39. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥129,000
マキタ エアコンプレッサ 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量14kg可搬性に優れたスタンダードコンプ。 優れた可搬性を生み出すフィットボディ。 運転モード切替え搭載。停電時自動復帰機能付。 軽く回せる圧力調整ツマミ。低電圧65Vまで対応。 【質量(kg)】14 【種類】軽量 【電流(A)】15(静音モード12) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】516×344×371 【運転方式】圧力センサー 【空気取出口】一般圧/2、高圧/2 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】4.51[46] 【回転数(min-1[回/分])】最大2500(静音モード最大1800) 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25] 【関連資料】取扱説明書

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

40. 空気タンク アネスト岩田

販売価格(税別) ¥65,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アネスト岩田 空気タンク 1台
レビュー:(2)

【寸法L(mm)】4-Φ10

コンプレッサー > エアータンク

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ