本日8月20日(月)は、空圧機器/油圧機器/ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018180823
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. エアー補助タンク ナカトミ

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
ナカトミ エアー補助タンク 1個

【特長】縦型タイプで場所を取りません。 小型コンプレッサーの増設用タンクとして。 レギュレーター付で吐出口圧力調整が可能です。 【付属品】ワンタッチカプラソケット1/4in(吐出口用)、プラグ1/4in(コンプレッサー接続口用) 【質量(kg)】17 【種類】小型、縦型 【タンク容量(L)】39 【最高圧力(MPa)】0.88 【空気取出口】1口(圧力調整器付) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×310×850 【安全弁設定圧力(MPa)】0.98 【色(本体)】シルバー

コンプレッサー > エアータンク
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70342773 ATN-39A 1個 ¥19,900 3営業日後以内

2. 立型タンク 日立産機システム

販売価格(税別) ¥48,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立産機システム 立型タンク 1台

【特長】多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。 【種類】立型 【最高圧力(MPa)】0.93 【ドレン排出口径】PT1/4B(8A)オネジ

コンプレッサー > エアータンク
注文コード 品番 内容量 容量(L) 質量(kg) 直径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09231171 ST-95C 1台 95 51 385 ¥94,900 4営業日後以内
34658671 ST-38C 1台 38 18 275.4 ¥48,900 4営業日後以内
34658687 ST-55C 1台 55 31 290 ¥64,900 4営業日後以内
34658696 ST-150C 1台 150 71 450 ¥129,000 4営業日後以内
34658705 ST-230C 1台 230 92 450 ¥159,000 4営業日後以内

3. エアー補助タンク ナカトミ

販売価格(税別) ¥79,900
3営業日後以内
ナカトミ エアー補助タンク 1個

【特長】縦型タイプで場所を取りません。 コンプレッサーとセットで使用すると電動機や圧力制御機器の寿命を延ばします。 高温の圧力空気を下げる効果もあり、エアードライヤー(市販)と組み合わせると除湿効果も高まります。 【材質】スチール 【質量(kg)】38 【種類】縦型 【タンク容量(L)】94 【最高圧力(MPa)】0.98 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×400×1350 【吐出口】(2口)G1/2メネジコック、1/4ソケット 【安全弁設定圧力(MPa)】1.08 【色(本体)】シルバー 【接続口】(コンプレッサー)G1/2メネジ

コンプレッサー > エアータンク
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70342782 ATN-94T 1個 ¥79,900 3営業日後以内

4. 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー

販売価格(税別) ¥739,000 〜
出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士コンプレッサー 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 1台

【特長】●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2〜1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。 【仕様】MT 【最高圧力(MPa)】1.4 【周囲温度(℃)】2〜40 【出口空気温度露点(℃)】10以下(冷凍式エアードライヤ)

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型
注文コード 品番 内容量 吐出空気量(L/min) 定格出力(kW) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
17833244 NLP-W-37PRD 1台 380 3.7 57 ¥739,000 12日
17833253 NLP-W-35PRD 1台 360 3.7 54 ¥799,000 12日
17833262 NLP-W-55PRD 1台 565 5.5 57 ¥899,000 12日
17833278 NLP-W-75PRD 1台 730 7.5 58 ¥1,090,000 12日

戻る ページ: 1 次へ