検索条件:

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。 【電源(V)】単相100 【タンク容量(L)】11 【種類】低騒音、低振動 【定格出力(kW)】1.3 【吐出し空気量(L/min)】106(一般圧/0.69MPa時)、85(高圧/2.26MPa時) 【質量(kg)】15 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2500(静音モード:最大1800) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】522×322×347 【運転方式】圧力センサー式 【空気取出口】一般圧/2、高圧/2 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】(タンク内)4.5[46] 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]

コンプレッサー > コンプレッサ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69525225 AC462XL 1台 ¥149,000 3営業日後以内
69525234 AC462XLB 1台 ¥149,000 3営業日後以内
69525268 AC462XLR 1台 ¥149,000 3営業日後以内

2. エアコンプレッサ SK-11

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
SK-11 エアコンプレッサ 1台

【特長】騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。【用途】ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 【仕様】SWー131 【最高使用圧力(MPa)】1 【定格消費電力(W)】700 【消費電流(A)】9.5/7.9 【定格時間】連続 【空気圧縮方式】レシプロ式(往復動ピストン方式) 【圧力制御範囲(MPa)】1〜0.8

コンプレッサー > コンプレッサ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) タンク容量(L) 種類 販売価格 出荷目安 数量
67387522 SW-L25MPF-01 1台 AC100(50/60Hz) 25 低騒音、低振動 ¥29,900 1営業日後以内

3. オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥399,000 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付 1台

【特長】高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。 【タイプ】ドライヤ付

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型
注文コード 品番 内容量 空気タンク容量(L) 電圧(V) 吐出空気量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
17703428 SLP-07EED C5 1台 5 単相100 64 ¥399,000 4営業日後以内
17703446 SLP-07EED C6 1台 5 単相100 64 ¥399,000 4営業日後以内
17703464 SLP-07EED M5 1台 5 三相200 64 ¥399,000 4営業日後以内
17703482 SLP-07EED M6 1台 5 三相200 64 ¥399,000 4営業日後以内
17703552 SLP-15EFD M5 1台 20 三相200 170 ¥499,000 4営業日後以内

4. ドライヤ無パッケージコンプレッサ 明治機械製作所

販売価格(税別) ¥189,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
明治機械製作所 ドライヤ無パッケージコンプレッサ 1台

【特長】防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75〜3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5〜15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7〜15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7〜11kW) 低振動で優れた静音設計。

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型
注文コード 品番 内容量 空気タンク容量(L) 電源電圧(V) 吐出し空気量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
01042518 APK-08BS-50HZ 1台       ¥189,000 3営業日後以内
01042527 APK-08BS-60HZ 1台       ¥189,000 3営業日後以内
17661324 APK-08B-5P 1台 31 (原動機)三相200 85 ¥189,000 3営業日後以内
17661333 APK-08B-6P 1台 31 (原動機)三相200/220 85 ¥189,000 3営業日後以内
17661342 APK-15B-5P 1台 31 (原動機)三相200 160 ¥199,000 3営業日後以内

5. パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システム

販売価格(税別) ¥149,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
日立産機システム パッケージオイルフリーベビコン 1台

【特長】冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電源電圧(V) 出力(kW) 販売価格 出荷目安 数量
07068801 PO-0.75PGS5 1台 30 単相 100 0.75 ¥199,000 2営業日後以内
07068853 PO-0.75PGS6 1台 30 単相 100 0.75 ¥199,000 46日
17643492 PO-0.75PP 5 1台 (内蔵空気)30、(推奨立型)- 三相200 0.75(50/60Hz) ¥219,000 2営業日後以内
17643508 PO-0.75PP 6 1台 (内蔵空気)30、(推奨立型)- 三相200 0.75(50/60Hz) ¥219,000 2営業日後以内
30787462 PO-0.75LESN 1台 26 単相 100 0.75 ¥199,000 3営業日後以内

6. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥159,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。 【電源(V)】単相100 【タンク容量(L)】11 【種類】低騒音、低振動 【定格出力(kW)】1.3 【吐出し空気量(L/min)】85(高圧/2.26MPa時) 【質量(kg)】15 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2500(静音モード:最大1800) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】522×322×347 【運転方式】圧力センサー式 【空気取出口】高圧/4 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】(タンク内)4.5[46] 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】高圧/0.98〜2.45[10〜25]

コンプレッサー > コンプレッサ

7. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥179,000
3営業日後以内
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。 【質量(kg)】18 【色】黒 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2500(静音モード:最大1800) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】549×366×368 【運転方式】圧力センサー式 【空気取出口】一般圧/2、高圧/2 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】(タンク内)4.5[46] 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]

コンプレッサー > コンプレッサ

8. 油冷式スクリュコンプレッサ SUKESANV(助さんV) コベルコ(KOBELCO)

販売価格(税別) ¥299,000 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
コベルコ(KOBELCO) 油冷式スクリュコンプレッサ SUKESANV(助さんV) 1台

【特長】使いやすく、高性能な全自動小型機。多様なレイアウトに対応するコンパクトサイズ。キャスタ付きで移動もラク。 独自に開発した歯型スーパーローラーを搭載。短いシールラインで互いに噛み合う4枚歯のオスロータと6枚歯のメスロータを回転させ、ケーシングとロータ間の空気を効率よく圧縮し脈動音が小さく、静粛性に優れています。 【仕様】全閉外扇、3相かご形誘導、4P直入、F種 【種類】小型、静音、低振動 【外形寸法(mm)】750×550×740 【潤滑方式】油冷式 【冷媒】R134a 【危険等級】V 【管径】(吐出し)15A 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【吸込条件】圧力/大気圧(1bar)、温度/2〜40℃ 【出口空気露点(℃)】圧力下10

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

9. オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

販売価格(税別) ¥289,000 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 1台

【特長】高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。 【タイプ】-

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

10. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥159,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納節約スペースを節約! 防振フローティング構造:高耐久防振ゴムで振動源をフローティング 新・ドレン構造:ドレン排出音を低減。底部排出口+ドレンカバーで粉じんの舞い上がりを防止。 【電源(V)】単相100 【種類】小型、静音、低振動 【定格出力(kW)】1.3 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2,500(静音モード:最大1,800) 【運転方式】圧力センサー式 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】4.5[46]

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

11. オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム

販売価格(税別) ¥48,900 〜
出荷目安:11日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリーベビコン LHシリーズ 1台

【特長】リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。 【電動機電圧(V)】単相100 【種類】低騒音、低振動 【周波数(Hz)】50/60 【常用圧力(MPa)】0.2 【最高圧力(MPa)】0.39 【エアー出口】Rc1/4 【給油タイプ】無給油式

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

12. オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システム

販売価格(税別) ¥21,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日立産機システム オイルフリーベビコン LEシリーズ 1台

【特長】使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。 【種類】低騒音、低振動

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

13. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥179,000
3営業日後以内
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。 【質量(kg)】18 【色】青 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2500(静音モード:最大1800) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】549×366×368 【運転方式】圧力センサー式 【空気取出口】高圧/4 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】(タンク内)4.5[46] 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】高圧/0.98〜2.45[10〜25]

コンプレッサー > コンプレッサ

14. 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 マックス

販売価格(税別) ¥299,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックス 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 1台

【特長】低振動設計で騒音値は静かさを実感できる約62dBです。 ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。 【周波数(Hz)】50/60 【空気取出口】高圧4

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

15. 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 マックス

販売価格(税別) ¥289,000
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックス 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 1台

【特長】低振動設計で騒音値は静かさを実感できる約62dBです。 ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。 【奥行(mm)】590 【周波数(Hz)】50/60 【空気取出口】常圧2、高圧2

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

16. 油冷式スクリューコンプレッサ March(マーチ) コベルコ(KOBELCO)

販売価格(税別) ¥499,000 〜
出荷目安:15日から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コベルコ(KOBELCO) 油冷式スクリューコンプレッサ March(マーチ) 1台

【特長】基本機能性に優れたハイアベレージ機。自動発停、アンローダーの2つの運転モードを使用状態に合わせて選択可能。 独自に開発した歯型スーパーローラーを搭載。短いシールラインで互いに噛み合う4枚歯のオスロータと6枚歯のメスロータを回転させ、ケーシングとロータ間の空気を効率よく圧縮し脈動音が小さく、静粛性に優れています。 【仕様】全閉外扇、3相かご形誘導、4P直入、F種 【種類】静音、低振動 【外形寸法(mm)】750×650×850 【潤滑方式】油冷式 【冷媒】R134a 【危険等級】V 【管径】(吐出し)20A 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【吸込条件】圧力/大気圧(1bar)、温度/2〜40℃ 【出口空気露点(℃)】圧力下10

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

17. ドライヤ付パッケージコンプレッサ 明治機械製作所

販売価格(税別) ¥319,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
明治機械製作所 ドライヤ付パッケージコンプレッサ 1台

【特長】静音パッケージコンプレッサ(エアパックス)に冷凍式エアドライヤがセットアップされたドライ・パックスはクリーンな空気を供給し、その上、省スペース設計 です。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75〜3.7kW) 制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(5.5〜7.5kW) 使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5〜15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7〜15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7〜11kW) 低振動で優れた静音設計。

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

18. オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

販売価格(税別) ¥1,002,600 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ 1台

【特長】ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。【用途】塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

19. 小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー

販売価格(税別) ¥119,000 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイ・エイ・シー 小型オイルレスコンプレッサー 1台

【特長】振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。 【種類】小型、静音、低振動 【電源】AC100V 50/60Hz 【潤滑方式】オイルレス 【自動圧力スイッチMPa(on/off)】0.5×0.65 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1420/1710(50/60Hz)

コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

20. 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載 富士コンプレッサー

販売価格(税別) ¥399,000 〜
出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士コンプレッサー 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載 1台

【特長】●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。 【仕様】MT 【最高圧力(MPa)】1.4

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

21. パッケージベビコン 給油式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥179,000
5営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日立産機システム パッケージベビコン 給油式 1台
レビュー:(1)

【特長】冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。 【潤滑方式】給油式

コンプレッサー > コンプレッサ > パッケージ型

戻る ページ: 1 次へ