フレキシブルホース・ダクトホース :「排水トミジ管」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロスを張りつけています。 パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。 アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。 必要寸法にカット後使用してください。
外径(Φmm)129 全長(mm)1000 内径(Φmm)89 タイプ二つ割りタイプ 肉厚(mm)20 使用温度(℃)250以下
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング