フレキシブルホース・ダクトホース :「ステンレス管」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.3 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります