5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS C1111-E Black
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C8310 Volume Controller
簡単な音声用タッチコントロールなど。ネットワーク音量を簡単な操作で調整。音声ソースを最大3つ設定済み。触覚と視覚の選択フィードバック。I/Oポート接続。他のIoTデバイスをトリガーするオプション
用途優れた音声エクスペリエンスとワークフロー。この使いやすい音声デバイスにより、現場スタッフは一日中最適なローカル音量を確保し、最大3つの事前設定された音声ソースから選択し、ボタンをタッチするだけでIoTアクションをトリガーできます。 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker
遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカー。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。スケーラブルで統合が簡単
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VE
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。 セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー 寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in) 質量(kg)4.1 電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W 保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可) コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用) インジケータステータスLED、前面LED ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C1110-E White
上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷