メガホン・ホイッスル・マイク :「タイマーチャイム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。
1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。
チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。
液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。
チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒)
通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。
本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46
質量(kg)約2.0
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906
質量(kg)0.9
品名プログラムチャイムユニット
使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。
インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。
液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。
起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。
起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。
別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。
大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。
同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
奥行(mm)25
質量(g)約80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。