腕章/帽章 :「衛生管理者」の検索結果
腕章とは、作業者の所属や役職などを表示するもので、主に腕に巻いて装着します。バッジやワッペンなどよりも着脱が容易で視認性が高いことが特長。腕に巻く名札も腕章の一種です。中紙の差し替えが可能であり、ホコリの侵入を防いでくれるフラップがついています。腕章の材質はビニールがほとんどですが、鉄道工事用の腕章などの材質は合成皮革です。マジックテープ式の腕章は着脱が簡単であり、工事現場や工場で作業する人に利用されています。
関連キーワード
「取付方式」から絞り込む
ゴムバンド(1)
吊り下げ(1)
安全ピン(4)
その他(1)
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
質量(g)31
取付方式マジックテープ
縦(mm)85
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
『腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッジ
- ワッペン
- 腕章/帽章
- ヘルメット用ステッカー
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。