卓上ライト :「ledアームライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000- 5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A 質量(g)965 消費電力(W)12 電源AC電源 ケーブル長(m)1.8 アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410 光源昼白色・電球色・白色 色温度(K)2700~6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5 光束(Lm)900 調光方式無段階+4段階 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷