クッション封筒(エコパックメール 等)は、内側にエアクッションの付いた封筒。エアクッション付きのため、衝撃に弱いCDRやフラッシュメモリ、アクセサリーなどの装飾品の発送によく使われています。封筒ですので、郵便料金での発送が可能で、ゆうパックや宅急便よりも安価に送れるのが魅力。以前はクラフト紙にエアクッションを直接貼り付けたものが主流でしたが、エアクッションの分離が可能エコクッション封筒、エコパックメールや、オールプラスティックのおてがるぷちメーラーなどリサイクルに配慮された製品も多くなっています。
「サイズ」から絞り込む
A3(1)
A4(1)
B4(1)
B5(2)
はがきサイズ(1)
その他(1)
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様テープのり付き
色黄
2018年トラスコ掲載ページ10 0391
紙とクッション材を分離することができ、封筒内部のエアークッションは低密度ポリエチレンとしてリサイクル、紙はそのまま古紙へリサイクルができるエコな製品です。
袋自体は両面テープ付ですぐに封ができ、開封テープ付なので開ける時も簡単です。
底部、角は圧着加工で強度がアップしています。
エアークッションは3層タイプでクッション性も抜群です。
用途商品の梱包送付を同時にすることで手間と時間の削減に。
材質紙、ポリエチレン
色黄
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
封筒とエアクッションを簡単に分離分別できるので、リサイクルに役立ちます。焼却した際、塩素ガスまたはフロンガス等の有害ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。
色イエロー
材質封筒/クラフト紙、エアクッション/PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×270
内寸(幅W×高さH)(mm)190×220
RoHS指令(10物質対応)対応
『封筒』には他にこんなカテゴリがあります
封筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。