31件中 1件〜31件

並び替え:

1. ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥27,900
HiKOKI(旧日立工機) ロータリー・ハンマドリル 1台
レビュー:(2)

【特長】耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【打撃数(min-1[回/分])】0〜4300 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1100 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】2.9 【振動3軸合成値(m/s2)】回転+打撃/11.5、打撃/9.1 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【全長(mm)】367 【トラスコ品番】493-1807

ロータリーハンマードリル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68568516 DH28PCY 1台 ¥27,900 0営業日後以内

2. 充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥209,000
2営業日後以内
ヒルティ(HILTI) 充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ 1台

【特長】連続アンカー留付け用に設計された、高いパワーを誇るロータリーハンマードリル。 非常に軽量で取扱いが簡単。 高速充電が可能な2種類の36Vバッテリー(標準用・産業用)により、仕事量を向上。 手腕振動から作業者を保護する、振動軽減システム(AVR)。 DRS-6-A ダスト リムーバル システムで、実質上無粉塵の穴あけ。【用途】コンクリートおよび石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ、オプションのクイックリリースチャックでの木材や鋼材の穿孔、TE-C (SDS Plus) コネクション エンドと特別なビット ホルダーを使ったねじ締め、小バツリ作業 【セット内容】充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 04、バッテリーパック B36/5.2(2個)、バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V、ドリルビット TE-CX 5/12、ドリルビット TE-CX 6/17(2個)、ドリルビット TE-CX 8/17、ドリルビット TE-CX 10/17、ドリルビット TE-CX 12/17、ダストリムーバルシステム TE DRS-6-A Sch、ケース 【質量(kg)】3.7 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】367×92×201 【チャック】TE-C (SDS プラス) 【ビット寸法(mm)】(使用)5〜20、(最適)6〜16 【打撃力(J)】2.5

ロータリーハンマードリル
注文コード 品番 内容量 電源(V) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 無負荷打撃数(min-1) 販売価格 出荷目安 数量
56604318 3543737 1台 36 1050 5100回/分 ¥209,000 2営業日後以内

3. ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥23,900
HiKOKI(旧日立工機) ロータリー・ハンマドリル 1台
レビュー:(1)

【特長】耐久性約2倍、クラストップのスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。 振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【打撃数(min-1[回/分])】0〜4300 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1100 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】2.9 【振動3軸合成値(m/s2)】回転+打撃/11.5 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【全長(mm)】367 【トラスコ品番】475-7670

ロータリーハンマードリル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68568507 DH28PBY 1台 ¥23,900 0営業日後以内

4. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】高耐久打撃機構搭載で耐久性アップ。 3モード切替(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大。 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜3950 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1050 【電源(V)】単相100 【電流(A)】7.7 【消費電力(W)】730 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜24 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】2.7 【付属品】サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【トラスコ品番】495-2634

ロータリーハンマードリル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29904613 DH24PH 1台 ¥24,900 1営業日後以内

5. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥32,900
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台
レビュー:(2)

【特長】クイックリリース採用ですばやくチャックが交換ができます。 作業に合わせてSDS_plus用チャックとドリルチャックを交換することができます。 大型ハンマーで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性約2倍。 空気室を約1.5倍にすることにより、エアクッション効果をたかめ、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させかる値やグリースモレを防止。 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード約1.3倍を実現し作業効率が向上 コンクリートの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。 操作しやすい。大型チェンジレバー。回転・回転+打撃・打撃の3モードが選択できます。 ソフトで握りやすい二層成形サイドハンドル 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4300 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜1100 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【モーター】単相交流整流モーター 【質量(kg)】3.2 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】ケース・ドリルチャックホルダ・サイドハンドル・デプスゲージ 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】400×198 SDS-Plusチャック装着時437×198 ドリルチャック装着時 【トラスコ品番】494-3058

ロータリーハンマードリル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11110155 DH28PMY 1台 ¥32,900 0営業日後以内

6. ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥22,900
HiKOKI(旧日立工機) ロータリー・ハンマドリル 1台

【特長】耐久性 約2倍、クラストップ のスピード パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【打撃数(min-1[回/分])】0〜4300 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1100 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】2.8 【振動3軸合成値(m/s2)】回転+打撃/14.8 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【全長(mm)】367 【トラスコ品番】495-2642

ロータリーハンマードリル

7. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥42,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】3モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大! パワフルでスピーディな穴あけ! 操作性に優れるコンパクトボディ! 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4000 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1050 【電源(V)】単相100 【電流(A)】7.6 【消費電力(W)】720 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜80 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】80 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドルストッパ

ロータリーハンマードリル

8. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥20,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】高耐久打撃機構搭載で耐久性アップ。 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜3950 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1050 【電源(V)】単相100 【電流(A)】7.7 【消費電力(W)】730 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜24 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】2.7 【付属品】サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【トラスコ品番】495-2626

ロータリーハンマードリル

9. ロータリーハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥32,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリーハンマドリル 1台

【特長】回転+打撃/回転のみ ワンタッチ切り替え。 耐久性を高める内部圧力調整機構搭載。 【シャンク形状】ストレートシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】24 【無負荷打撃数(min-1)】0〜6200 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1300 【電源(V)】単相100 【電流(A)】4.6 【消費電力(W)】440 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜18 【カーボンブラシ番号(下二桁)】41 【仕様】ストレートシャンク 【質量(kg)】2 【付属品】ケース、サイドハンドル、デプスケージ、チャックハンドル

ロータリーハンマードリル

10. ロータリーハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリーハンマドリル 1台

【特長】細径から大径まで最適穴あけ! 耐久性を高める内部圧力調整機構搭載 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】24 【無負荷打撃数(min-1)】0〜6200 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1300 【電源(V)】単相100 【電流(A)】4.6 【消費電力(W)】440 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜18 【カーボンブラシ番号(下二桁)】41 【仕様】SDSプラスシャンク 【質量(kg)】1.6 【付属品】ケース、サイドハンドル、デプスケージ 【トラスコ品番】354-4567

ロータリーハンマードリル

11. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥62,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】3モード(回転+打撃/打撃/回転)で作業用途拡大! パワフルでスピーディな穴あけ!高い集じん性能を発揮! 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4000 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1050 【電源(V)】単相100 【電流(A)】7.6 【消費電力(W)】720 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜80 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】80 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドルストッパ、カバー、ラバーキャップ

ロータリーハンマードリル

12. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】高速穴あけ・低振動を兼ね備えたDハンドルタイプ 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4300 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】正転時:0〜1100、逆転時:0〜780 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】3.2 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】標準付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】420×150

ロータリーハンマードリル

13. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】3モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大!パワフルでスピーディな穴あけ!コンパクトボディ! 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜3700 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜850 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】4〜30 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜90 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】120/160(ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア/ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア) 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドルストッパ

ロータリーハンマードリル

14. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】2モード(回転+打撃/回転) !パワフルでスピーディな穴あけ!ソフトタッチハンドル採用! 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4000 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1100 【電源(V)】単相100 【電流(A)】6.6 【消費電力(W)】630 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜25 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜90 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドルストッパ、ダストカップ

ロータリーハンマードリル

15. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】2モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大!集じんタイプモデル!耐久性を高める内部圧力調整機構搭載! 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4600 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1050 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.4 【消費電力(W)】800 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜24 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドル、集じんアダプタ、ダストバッグ、キャップ

ロータリーハンマードリル

16. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル 1台

【特長】高速穴あけ・Dハンドルタイプ 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4300 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】正転時:0〜1100、逆転時:0〜780 【電源(V)】単相100 【電流(A)】8.9 【消費電力(W)】850 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜28 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【質量(kg)】3.1 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】標準付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】420×150

ロータリーハンマードリル

17. 25mm 変速 ロータリーハンマードリル エスコ

販売価格(税別) ¥52,300
2営業日後以内
エスコ 25mm 変速 ロータリーハンマードリル 1個

【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜25 【シャンク形状】SDSプラスシャンク 【打撃数(min-1)】0〜4000 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1100 【電源(V)】AC100 【電流(A)】6.6 【消費電力(W)】630 【コード長さ(m)】5(2心) 【能力】コアビット:25〜90/ダイヤモンドコアビット:120 【質量(kg)】3.4 【エスコ品番】EA810DB

ロータリーハンマードリル

18. 28mm ロータリーハンマードリル エスコ

販売価格(税別) ¥58,000
3営業日後以内
エスコ 28mm ロータリーハンマードリル 1個

【エスコ品番】EA810CG-1

ロータリーハンマードリル

19. 40mm ロータリーハンマードリル エスコ

販売価格(税別) ¥93,800
3営業日後以内
エスコ 40mm ロータリーハンマードリル 1個

【エスコ品番】EA810DE-3B

ロータリーハンマードリル

20. 18mm ロータリーハンマードリル エスコ

販売価格(税別) ¥33,700
3営業日後以内
エスコ 18mm ロータリーハンマードリル 1個

【エスコ品番】EA810CA-2

ロータリーハンマードリル

21. 850W/30mm ロータリーハンマードリル エスコ

販売価格(税別) ¥67,500
3営業日後以内
エスコ 850W/30mm ロータリーハンマードリル 1個

【エスコ品番】EA810DE-5

ロータリーハンマードリル

22. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル

【特長】クイックリリース採用でSDSプラス用チャックとドリルチャックを素早くチェンジ。 コンクリート24mm。 3モード切替。 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4600 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】正転:0〜1150 逆転:0〜550 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】8.4 【消費電力(W)】800 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜24 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【質量(kg)】2.6(コード、サイドハンドルを除く) 【電源周波数(Hz)】50/60 【付属品】ケース・ドリルチャックホルダ・サイドハンドル・デプスゲージ

ロータリーハンマードリル

23. 充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22 P2/2.6Ah コンボ ヒルティ(HILTI)

ヒルティ(HILTI) 充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22 P2/2.6Ah コンボ

【特長】コード式ハンマードリルと同じ性能とコードレスの機動性。 軽量コンパクトサイズで優れた操作性。 LED 作業用照明で、暗い場所での作業が容易に。【用途】建設(コンクリートや石材のライト-デューティの穴あけ)、内装(間仕切り壁とつり天井の設置)、電気工事(電気機器の設置)などに 【セット内容】充電式ロータリーハンマー TE 2-A22 アセンフ?リ×1、ケース×1.、ハ?ッテリーチャーシ?ャー(C 4/36-90 100V)×1、ハ?ッテリーハ?ック(B 22/2.6 Li-ion)×2、ト?リルヒ?ット(TE-CX 5/12)×1、ト?リルヒ?ット(TE-CX 6/17)×2、ト?リルヒ?ット(TE-CX 8/17)×1、ト?リルヒ?ット(TE-CX 10/17)×1、ト?リルヒ?ット(TE-CX 12/17)×1 【質量(kg)】2.7 【電源(V)】21.6 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】322×94×238 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】1090 【チャック】TE-C (SDS プラス) 【ビット寸法(mm)】(使用)4〜16、(最適)4〜12 【無負荷打撃数(min-1)】5040回/分 【打撃力(J)】1.5

ロータリーハンマードリル

24. 充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22 P2/5.2Ah DRSコンボ ヒルティ(HILTI)

ヒルティ(HILTI) 充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22 P2/5.2Ah DRSコンボ

【特長】コンパクト設計により、軽量、高性能を実現。 DRS-4-A ダスト リムーバル システムで、実質上無粉塵の穴あけ。 大容量バッテリー - 同等クラスの充電式ロータリーハンマードリルと比較して、一回充電あたりの穿孔数で優位性を発揮。 22 V プラットフォームに適合。中心がロックポジションの正逆回転スイッチ。【用途】コンクリートおよび石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ 【セット内容】充電式ロータリーハンマー(TE 4-A22 02)×1、ハ?ッテリーチャーシ?ャー(C 4/36-350 100V)×1、 ハ?ッテリーハ?ック(B 22/5.2 Li-ion)×2、ドリルビット(TE-CX 5/12)×1、ドリルビット(TE-CX 6/17)×2、ドリルビット(TE-CX 8/17)×1、ドリルビット(TE-CX 10/17)×1、ドリルビット(TE-CX 12/17)×1、タ?ストリム-ハ?ルシステム(TE DRS-4-A)×1、ケース×1 【質量(kg)】3.3 【電源(V)】21.6 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】324×94×201 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】1090 【チャック】TE-C (SDS プラス) 【ビット寸法(mm)】(使用)5〜18、(最適)5〜12 【無負荷打撃数(min-1)】5200回/分 【打撃力(J)】2

ロータリーハンマードリル

25. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル

【特長】3モード切替(回転+打撃/回転/打撃)!耐久性を高める内部圧力機構搭載!押し付けやすいD型ハンドル! 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4600 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(無負荷)0〜1150 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】8.4 【消費電力(W)】800 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜24 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ

ロータリーハンマードリル

26. ロータリハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) ロータリハンマドリル

【特長】2モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大!耐久性に優れるグリース密閉構造! 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4400 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(無負荷)0〜1050 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】6.5 【消費電力(W)】620 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜22 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜80 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ

ロータリーハンマードリル

27. ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) ロータリー・ハンマドリル
レビュー:(3)

【特長】2モード(回転+打撃/回転)ワンタッチ切替。 先端工具を差込むだけのワンプッシュビット交換。 無段変速ハイパワーモデル。耐久性を高める内部圧力調整機構搭載。 【穴あけ能力(mm) 鉄工】13 【穴あけ能力(mm) 木工】32 【全負荷打撃数(min-1)】0〜4600 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】8.4 【消費電力(W)】800 【コード長さ(m)】2心・5 【穴あけ能力(mm) コンクリート】3.4〜24 【穴あけ能力(mm)コアビット】25〜50 【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65 【カーボンブラシ番号(下二桁)】41 【仕様】二重絶縁、無段変速、正逆転可能、安全(スリップ)クラッチ付、グリース密封構造、樹脂ボディ、集じん機取付可 【付属品】プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】351×198

ロータリーハンマードリル

28. DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) エスコ

エスコ DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)

【エスコ品番】EA810CF-1A

ロータリーハンマードリル

29. DC18.0V ロータリーハンマードリル(充電式) エスコ

エスコ DC18.0V ロータリーハンマードリル(充電式)

【エスコ品番】EA810CH-1A

ロータリーハンマードリル

30. 1050W/38mm ロータリーハンマードリル エスコ

エスコ 1050W/38mm ロータリーハンマードリル

【エスコ品番】EA810DD-1

ロータリーハンマードリル

31. 1100W ロータリーハンマードリル エスコ

エスコ 1100W ロータリーハンマードリル

【エスコ品番】EA810DS-1A

ロータリーハンマードリル

戻る ページ: 1 次へ