グリスニップル・オイル窓 :「nb」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶) 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒) 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング