基板とは、板状の部品のことで、大半は電子回路基板のことを表します。電子回路基板の中でもプリント基板が主流で、生基板やユニバーサル基板、ブレッドボードやマトリックス基板などその種類は多種多様。基板の上に張ってある銅箔を、はんだ付けで部品に取り付けて使用します。はんだ付けすることで、基板にも電気が流れるようになるのです。基板は主にPCに使われています。基板にはベークライトが使われていましたが、長期耐用に問題があったため、近年ではフェノール樹脂で固めたものが多く使われています。

855件中 1件〜40件

並び替え:

1. 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥90 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
サンハヤト 小型ユニバーサル基板 1枚
レビュー:(18)

基板 > ユニバーサル基板
注文コード 品番 内容量 板厚t(mm) 穴径(Φmm) ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37594995 ICB-86 1枚 1.6 1.0 2.54 ¥109 0営業日後以内
37595004 ICB-86G 1枚 1.2 1.0 2.54 ¥179 0営業日後以内
37593692 ICB-86G-PBF 1枚 1.2 1.0 2.54 ¥199 0営業日後以内
37595013 ICB-87 1枚 1.6 1.0 2.54 ¥109 0営業日後以内
07069535 ICB-88SEG 1枚 1.2 0.9 2.54 ¥279 0営業日後以内

2. クイックポジ感光基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥409 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
サンハヤト クイックポジ感光基板 1枚
レビュー:(18)

【特長】短時間の露光で手早く仕上げることができます。 経時変化による露光時間の変動が少なくなりました。 現像でパターンがくっきりと現れます。(露光ではパターン部の色変化はほとんどありません) 【感度】(L/S)<200/200μm/μm 【波長(nm)】(露光)300〜450(ghi線波長) 【品質保持期間】36ヵ月 【難燃性】94V-O(UL法) 【鉛筆硬度】≧2H 【外観】露光外観変化/緑→青 【現像方式】現像液:サンハトヤ製ポジ感光基板用現像液またはポジ感光基板用現像剤、現像時間:40秒〜

基板 > 基板用関連商品
注文コード 品番 内容量 材質 基板寸法(mm) 基板厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37595792 NZ-P10K 1枚 片面/紙フェノール(FR1) 75×100 1.6 ¥409 0営業日後以内
37595801 NZ-P11K 1枚 片面/紙フェノール(FR1) 100×100 1.6 ¥459 0営業日後以内
37595817 NZ-P12K 1枚 片面/紙フェノール(FR1) 100×150 1.6 ¥549 0営業日後以内
37595826 NZ-P13K 1枚 片面/紙フェノール(FR1) 100×200 1.6 ¥639 0営業日後以内
37595835 NZ-P15K 1枚 片面/紙フェノール(FR1) 150×200 1.6 ¥699 0営業日後以内

3. LEDチェッカー3キット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥699
ワンダーキット LEDチェッカー3キット 1台
レビュー:(8)

【特長】内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。 【仕様】LEDチェック回路(定格電流回路):1回路 【電源(V)】標準3.0(1.8〜3.6) 【電源】単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】32×57×30 【電流(mA)】点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え) 【動作電流(mA)】アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65 【待機電流】アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA

基板 > 工作キット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
62724366 LED-40 1台 ¥699 0営業日後以内

4. 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
サンハヤト 銅張積層板(カット基板) 1枚
レビュー:(8)

【特長】銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。

基板 > 基板用部品
注文コード 品番 内容量 材質 厚さ×横×縦(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07329786 No.10 1枚 片面・紙フェノール(FR-1) 1.6×75×100 ¥159 0営業日後以内
07329795 No.11 1枚 片面・紙フェノール(FR-1) 1.6×100×100 ¥169 0営業日後以内
07329804 No.12 1枚 片面・紙フェノール(FR-1) 1.6×100×150 ¥219 0営業日後以内
07329813 No.13 1枚 片面・紙フェノール(FR-1) 1.6×100×200 ¥289 0営業日後以内
07329822 No.15 1枚 片面・紙フェノール(FR-1) 1.6×150×200 ¥449 0営業日後以内

5. 卓上ハンド カッター サンハヤト

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 卓上ハンド カッター 1個
レビュー:(2)

【特長】刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)【用途】プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 【仕様】切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)

基板 > 基板用関連商品
注文コード 品番 内容量 付属品 トラスコ品番 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
89752065 PC-210 1個 本体固定用L金具(2種類) 469-6221 3.8 ¥36,900 0営業日後以内
89752074 PC-310 1個 本体固定用L金具 469-6239 10.5 ¥69,900 1営業日後以内

6. ニューブレッドボード サンハヤト

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンハヤト ニューブレッドボード 1式
レビュー:(1)

【特長】部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。【用途】試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 【適合電線径】AWG#22〜#30(Φ0.3〜Φ0.8) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V/1mm) 【電流容量(A)】最大3 【静電容量】15PF以下(1MHz) 【材質(端子)】銀ニッケル合金 【抵抗値(MΩ)】10

基板 > 基板用関連商品

7. 放熱用シリコン サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
サンハヤト 放熱用シリコン 1個
レビュー:(12)

【特長】熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。【用途】発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 【トラスコ品番】327-5311 【形状】チューブ入り 【容量(g)】20 【耐熱温度(℃)】200 【熱伝導率(W/mk)】0.84 【体積固有抵抗(Ωcm)】2.0×1014 【アズワン品番】1-9259-01 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】20g

基板 > 基板用関連商品

8. ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤト

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンハヤト ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ 1枚
レビュー:(4)

基板 > ユニバーサル基板

9. 1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

販売価格(税別) ¥269
共立プロダクツ 1列10P-1P×10 QIケーブル 1本

【特長】ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本 【仕様】10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 【色】茶赤橙黄緑青紫灰白黒 【ケーブル】UL1007AWG26 【ケーブル長(cm)】約20(コネクタ部含まず)

基板 > 工作キット

10. ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
共立電子産業 ブレッドボード用ジャンパ線 1袋(5本)ほか
レビュー:(2)

【特長】アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。

基板 > 基板用部品

11. SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

販売価格(税別) ¥649 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
サンハヤト SOP IC変換基板 ソケット無し 1個
レビュー:(1)

【用途】ICパッケージ変換 【材質】(両面)ガラスエポキシ(FR-4) 【仕上処理】スルホール、金メッキ、レジスト 【ランド】2.54mmピッチ0.9Φ(外周) 【板厚t(mm)】1.0

基板 > 基板用部品

12. Arduino Uno Rev3 Arduino

販売価格(税別) ¥3,690
Arduino Arduino Uno Rev3 1台
レビュー:(1)

【特長】Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。 【仕様】メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz 【メモリー】(フラッシュ)32K 【動作電圧】7〜12V 【アナログ入力】6

基板 > 基板用部品

13. 超高輝度LED エレキット

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレキット 超高輝度LED 1袋(5個)
レビュー:(6)

【特長】超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。 【仕様】4.5〜20V用抵抗付 【定格電圧(V)】DC25 【電源電圧】DC4.5〜24V 【指向角(°)】30 【定格電流(mA)】最大30 【消費電流】15mA(typ.)

基板 > 基板用関連商品

14. ユニバーサル基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
サンハヤト ユニバーサル基板 1枚
レビュー:(2)

基板 > ユニバーサル基板

15. 16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥3,390
ワンダーキット 16Aパワーコントローラーキット 1個
レビュー:(6)

【特長】トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。 【制御方式】位相制御(ヒステリシス除去回路付) 【出力電流(A)】最大16可(連続10) 【電源電圧(V)】AC100 【負荷接続】5〜1600W 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×57×52

基板 > 工作キット

16. VP型ベーク板 タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
タカチ電機工業 VP型ベーク板 1枚
レビュー:(6)

基板 > 基板用部品

17. オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
サンハヤト オシロスコープ用チェック端子 1袋(20個)
レビュー:(2)

【特長】オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。 【材質】リン青銅0.4Φ 【仕上処理】ニッケル下地金メッキ 【RoHS指令】対応

基板 > 基板用関連商品

18. 放熱用両面テープ サンハヤト

販売価格(税別) ¥699
サンハヤト 放熱用両面テープ 1パック(3枚)
レビュー:(3)

【特長】固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。 【材質】(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 【寸法(mm)】43×43×0.15 【色】白 【抵抗】(熱抵抗)3.4℃cm2/W 【難燃性】UL94V-O 【接着剤】強粘着性アクリル接着剤 【熱伝導率(W/mk)】0.5 【剥がれ強度(MPa)】0.862(125psi)

基板 > 基板用部品

19. IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
タカス電子製作所 IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) 1個
レビュー:(4)

【特長】DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板 【仕上】半田レベラ仕上 【仕様】(銅箔)35μ片面 【取付穴径(Φmm)】3.5

基板 > ユニバーサル基板

20. マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット

販売価格(税別) ¥2,990
ワンダーキット マルチタイマー2 [基板完成品] 1個
レビュー:(7)

【特長】通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。 【接点構成】1c接点 【電源電圧(V)】DC12(DC11〜14可) 【タイマー時間】3種(0〜12秒、0〜120秒、0〜1200秒) 【定格負荷】AC125V 3A(抵抗負荷) 【タイマー】2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 【動作電流(mA)】約25 【待機電流】約7mA 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】68×43×15

基板 > 工作キット

21. 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
ワンダーピュア 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット 1台

【付属品】板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 【材質】エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 【質量(kg)】19 【使用工具】プラスドライバー、ハンダごて(20W〜40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本〜8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】280×400×900 【取付穴径(Φmm)】185

基板 > 工作キット

22. 感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター サンハヤト

販売価格(税別) ¥7,990
サンハヤト 感光基板製作用品ES-10用投げ込みヒーター 1個

【特長】噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。当社従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。 【消費電力(W)】200 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz 【コード長さ(m)】ヒーター用:1.0 【ヒーター寸法(mm)】Φ16×165 【電源コード(m)】1.0 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×35×105 【制御温度(℃)】30〜45(±2.0)

基板 > 基板用アクセサリー

23. 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エレキット 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) 1個ほか
レビュー:(9)

【適合サイズ】E10 【指向角(°)】30 【使用電圧範囲】DC0.8〜DC1.8V

基板 > 基板用関連商品

24. DCモーターコントローラ2 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワンダーキット DCモーターコントローラ2 1台
レビュー:(2)

【特長】DCモーター用フルブリッジドライバ(Hスイッチ)ICを使用したモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」、最大で「4.5A」持っていますので比較的大きなモータの駆動制御が可能です。本体基板上での制御はもちろん、スイッチ、ボリウムなどの引き出し端子に加えて、外部制御端子(他の機器からの入力による制御端子)により、正転・逆転・ブレーキ・回転数制御(PWM:パルス入力が必要)が可能となっています。過熱保護、過電流保護機能により、ICチップの異常温度上昇や、オーバー電流を検出すると自動的に間欠駆動しIC、モータを劣化、破壊から保護するよう働きます。当製品はケース対応キットとなっております。市販ケース(タカチ製PR-105G,B)にぴったりと収まるように設計されています。 【仕様】パルス入力必要条件「H時間:約40μs以上、周期:約0.013s以下(75Hz以上)」(パルスが入力された場合外部入力が優先となります。内部クロックは停止します) 【出力電流(A)】平均値/3.0、ピーク値/4.5(100ms間) 【制御】回転速度/PWM方式(ボリウムによる)、外部入力/正転・逆転・ブレーキ・(電圧入力形式)回転速度制御可(パルス入力型式) 【電源電圧(V)】DC8.4〜27.0 【機能】パワーオンリセット 【消費電流(mA)】約6(モーター停止時) 【制御仕様】正転・逆転・ブレーキ・(プッシュスイッチによる) 【動作温度(℃)】最大85 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×50×23(VRつまみの突起含まず)

基板 > 工作キット

25. 通過センサーキット2 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,990
ワンダーキット 通過センサーキット2 1個
レビュー:(5)

【特長】赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。【用途】移動物体を検知 【仕様】遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 【接点構成】1c接点 【電源電圧(V)】送光側/DC12(DC6〜13可)、受光側/DC12(DC9〜13可) 【タイマー時間】約0.2〜25秒、又は2〜250秒 【動作モード】2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 【定格負荷】AC125V 3A(抵抗負荷) 【動作電流(mA)】送光側/約1.5、受光側/約37 【距離】送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5

基板 > 工作キット

26. 1液室温硬化型・放熱用接着剤 コム・インスティチュート

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コム・インスティチュート 1液室温硬化型・放熱用接着剤 1本(5g)ほか
レビュー:(8)

【特長】熱源となるパワー半導体素子とヒートシンク(放熱器)との間に使うと、熱拡散を向上させることが可能な放熱用接着剤。熱伝導性は4.220W/m・K。【用途】パワートランジスタ、LEDデバイス、パワーMOSFET ポリカーボネート・ABS樹脂などの硬質プラスチック、金属材料、鋳物、ガラス、セラミック等 【仕様】非導電性 【成分】シリコーン樹脂、非導電性フィラー 【難燃性】UL-94V-1適合 【熱伝導率(W/mk)】4220 【接着強度(N/mm2)】1.3

基板 > 基板用関連商品

27. ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンハヤト ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板 1枚
レビュー:(1)

【材質】(両面)ガラスエポキシ(FR-4)

基板 > ユニバーサル基板

28. TNF型鉛フリーユニバーサル基板 タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
タカチ電機工業 TNF型鉛フリーユニバーサル基板 1枚
レビュー:(1)

【材質】ガラスエポキシ(FR-4) 【色】スルーホール 鉛フリーハンダレジスト

基板 > ユニバーサル基板

29. IC用ユニバーサル基板 (デジタルパターン・ 電源アースライン付) タカス電子製作所

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカス電子製作所 IC用ユニバーサル基板 (デジタルパターン・ 電源アースライン付) 1個
レビュー:(1)

【穴径(Φmm)】1.0 【取付穴径(Φmm)】3.5 【穴間隔(mm)】2.54 【仕上】半田レベラ仕上 【仕様】(銅箔)35μ片面 【パターン】デジタルパターン

基板 > ユニバーサル基板

30. サウンドジェネレータ6 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥669
ワンダーキット サウンドジェネレータ6 1個
レビュー:(1)

【特長】「ピーポー」「ピーピー」など、盗難防止音でお馴染みの6種類の音を発生するサウンドジェネレーターキットです。サウンドの選択は複数選択が可能で短絡ソケットの差し替えだけで可能です。 【仕様】出力音種/6種、出力音選択/1〜6(複数選択可) 【出力】スピーカ8Ω(付属) 【電源電圧(V)】DC3(2〜5可) 【音量(dB)】出力/平均60(参考値) 【動作電流(mA)】平均50(DC3V時) 【待機電流】10μA以下(DC3V時) 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】53.5×35.8×13

基板 > 工作キット

31. 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サンハヤト 化学製品ハヤコートMk2 EF 1個
レビュー:(2)

【特長】ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。【用途】屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 【主成分】ポリビニル系樹脂 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

基板 > 基板用アクセサリー

32. Raspberry Pi 3 スターターセット/アドバンス 共立電子産業

販売価格(税別) ¥24,900
共立電子産業 Raspberry Pi 3 スターターセット/アドバンス 1個
レビュー:(1)

【特長】これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナルRaspberry Pi 3のお得な特別セットをご用意!これさえあれば、すぐにRaspberry Pi 3を手軽に始められます!7インチ・タッチパネルディスプレイを含んだアドバンスセットです! 【セット内容】Raspberry Pi 3 model B ・Raspberry Pi 7インチ タッチスクリーンディスプレイ: ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB

基板 > 基板用関連商品

33. シール基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
サンハヤト シール基板 1枚
レビュー:(1)

【特長】希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。

基板 > ユニバーサル基板

34. 抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) マックエイト

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マックエイト 抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) 1袋(10個)

【特長】プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。 【適合】(ソケットピン)PD-1、PM-1 【材質】ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0) 【使用温度範囲(℃)】-40〜+125 【表面処理】ニッケル下地金メッキ 【取付穴径(Φmm)】0.8 【RoHS指令】対応

基板 > 基板用アクセサリー

35. Raspberry Pi 3 スターターセット/レギュラー 共立電子産業

販売価格(税別) ¥13,900
共立電子産業 Raspberry Pi 3 スターターセット/レギュラー 1個

【特長】これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナルRaspberry Pi 3のお得な特別セットをご用意!SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。 【セット内容】Raspberry Pi 3 model B ・ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB

基板 > 基板用関連商品

36. シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

販売価格(税別) ¥6,990
Raspberry Pi(ラズベリーパイ) シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB 1個
レビュー:(1)

【特長】手のひらサイズながら最強のARMベース・シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 3 モデルB”が新登場!CPUが64bit対応、1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53となってPI2より高性能になりました。最も注目すべき点は、これまで別付けだったWi-FiとBluetooth(4.1/BLE)が搭載されたことです。さらに進化して扱いやすくなった”PI3”、プロやパワーユーザーのほか学校教育用にも最適です。 【仕様】CPU:64bit 1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53 、GPU:Broadcom VideoCore IV 3D graphics core(@400MHz) 、メモリ(LPDDR2):1GB 、Wi-Fi 802.11 b/g/n Wireless LAN(技適取得済) 、Bluetooth(4.1/BLE) 、HD 1080pビデオ出力 、コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力 、ステレオオーディオ出力 、USBポート:4(USB2.0) 、GPIO:40本 、カメラインターフェイス(CSI) 、ディスプレイ インターフェイス(DSI) 、Full HDMI 1.3/1.4ビデオ/オーディオソケット 、Φ3.5mm 4極オーディオ/コンポジットビデオ出力ジャックソケット 、ネットワーク:RJ45 10/100Mbps Ethernet 、ストレージ:MicroSDメモリーカード 【電源】5V 2.5A

基板 > 基板用関連商品

37. コード付超高輝度LED エレキット

販売価格(税別) ¥399 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレキット コード付超高輝度LED 1個
レビュー:(5)

【特長】CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5〜24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。 【電圧(V)】3.4(20mA時typ.) 【定格電圧(V)】DC25 【電源電圧】DC4.5〜24V 【指向角(°)】30 【定格電流(mA)】最大30 【消費電流】15mA(typ.)

基板 > 基板用関連商品

38. 高出力 40W+40Wステレオパワーアンプ基板完成品 共立電子産業

販売価格(税別) ¥6,990
共立電子産業 高出力 40W+40Wステレオパワーアンプ基板完成品 1台

【特長】高音質アナログパワーIC「TDA7294」を2個搭載した、40W+40Wステレオパワーアンプの基板完成品です。ソフトなのに高解像度、MOS-FETサウンドを実感できます。スピーカープロテクターと電源回路内蔵し、高音質アンプを手軽に製作できます。 【付属品】放熱用シート×2、ねじ×2、絶縁ブッシュ×2 【出力】40W+40W(8Ω THD10% 1kHz)、30W+30W(8Ω THD0.02% 1kHz) 【電源電圧(V)】AC22〜28×2(推奨24) 【周波数特性】20Hz〜100kHz(-2dB) 【入力インピーダンス(Ω)】20K 【インピーダンス(Ω)】(負荷)4〜8 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×80×50

基板 > 基板用関連商品

39. ジャンプワイヤー サンハヤト

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンハヤト ジャンプワイヤー 1式

【特長】ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。【用途】ブレッドボード上の回路作成に 【ピン径(Φmm)】0.6 【材質(ワイヤー部)】銅ニッケルメッキ 【材質(ピン)】ニッケル

基板 > 基板用関連商品

40. 導通チェッカーキット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,890
ワンダーキット 導通チェッカーキット 1個
レビュー:(3)

【特長】トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。 【スイッチ】電源/トグルスイッチ 【電源電圧(V)】DC9(006P電池) 【パイロットランプ】電源/Φ3mm赤色LED 【導通チェック】結果/圧電ブザー音が変化 【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】46×77×25(要加工) 【動作電流(mA)】最大約5 【基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】38×18×11

基板 > 工作キット

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ