防災用品 :「スマートプラグ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください
材質ABS樹脂
質量(g)208
電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69
連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間
機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能
LEDΦ5mm白色LED×3
受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
素材ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
サイレンサ出力音量76db
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220
機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。