天然ゴム クリーンルーム用手袋 :「ゴム手袋 粉なし」の検索結果
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。
純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。
ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。
衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)約0.10
色ナチュラル
入数(枚)100
規格クラス1000
機能伸縮性
全長(cm)29
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
粉有無無
伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。
クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。
材質天然ゴム
全長(cm)24
厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17
入数(枚)100
機能伸縮性
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。
全長(cm)30
材質天然ゴム
厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19
入数(枚)100
機能伸縮性
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
左右別々のペアタイプ。
伸縮性に優れ抜群のフィット感。
熱、傷、磨耗に強い。
ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR)
全長(cm)30
厚さ(mm)約0.21
入数(双)50
左右別々のペアタイプ。
伸縮性に優れ抜群のフィット感。
熱、傷、磨耗に強い。
ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
サイズ8.5インチ
材質天然ゴム(NR)
全長(cm)30
厚さ(mm)約0.21
入数(双)50
1箱(50双)
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)50
機能フィット性・抗静電性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)500
機能二重包装、フィット性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)500
機能フィット性・抗静電性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
グリップ性に優れたパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズS
材質天然ゴム
質量(g)1000
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズM
トラスコ品番542-5158
材質ポリエステル・ナイロン
質量(g)15000
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズL
トラスコ品番542-5140
材質ポリエステル・ナイロン
質量(g)16000
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズS
トラスコ品番542-5166
材質天然ゴム
質量(g)14000
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
グリップ性に優れたパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズL
材質天然ゴム
質量(g)1000
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
グリップ性に優れたパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズM
材質天然ゴム
質量(g)1000
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
特価
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。