14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2)1.5(単線) 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~75 保護構造IP66 耐電圧(V)10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日東工業PCS形プラボックス
RoHS
有効深さ(mm)57 ライトベージュ色(5Y7/1) 間口(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

摂津金属工業スマートボックス
RoHS
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット 材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR ライトグレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三桂製作所端子ボックス
材質PA66 取付方式バックパネルやDINレール取付 保護等級IP66 塗装色蓋:ライトグレー 環境ハロゲンフリー 特性耐油
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等 材質ASA+PC-FR ライトグレイ 高さ(mm)60 保護等級IP66適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります